Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Shell Helix Ultra AV-L 5W-30 1 L Motoröl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Shell Helix Ultra AV-L 5W-30 1 L Motoröl
Shell Helix Ultra AV-L 5W-30 1 L Motoröl
Artikel-Nr.:
     725-550014573
Hersteller:
     Shell
Herst.-Nr.:
     12170
EAN/GTIN:
     5011987076112
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
Porsche Zubehör
SEAT Zubehör

Bezeichnung:

NEU = Shell Helix Ultra AV-L 5W-30, ALT =Shell Helix Ultra VX 5W-30

Beschreibung:

Shell Helix Ultra AV-L 5W-30 - Nachfolger des Shell Helix Ultra VX 5W-30 Reinigt und schützt für höchste Leistung. Shell Helix Ultra AV-L ist ein Motorenöl auf Basis von Synthesetechnologie speziell entwickelt für die Anforderungen von Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Dieselpartikelfilter von VW, Audi, Skoda und Seat mit den Freigaben VW 504 00 / 507 00. Zugelassen für normale und verlängerte Ölwechselintervalle. Speziell entwickelt für verbesserte Leistung und erhöhtes Ansprechverhalten, kann der Motor bis zum nächsten Ölwechsel seine volle Leistung entfalten. Shell Helix Ultra AV-L mit der aktiven Reinigungstechnologie wurde entwickelt, um bereits vorhandene Verunreinigungen zu lösen und den Aufbau von Ruß und Ablagerungen kontinuierlich zu verhindern. Ein abgesenkter Aschegehalt bietet Extraschutz für Abgasnachbehandlungssysteme. Für höchste Leistung und maximalen Schutz.

Anwendungsbereiche:

Geeignet für alle Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Dieselpartikelfilter von VW, Audi, Skoda und Seat mit den Freigaben VW 504 00 / 507 00.

Eigenschaften und Vorteile:

  • - Mid SAPS Motorenöl: Besonderer Schutz des Abgasnachbehandlungssystems
  • - Optimierte Additive für FSI Motoren: Herausragender Schutz vor Ablagerungen - speziell um das Einlassventil herum
  • - Spezielle aktive Reinigungstechnologie: Entfernt Verschmutzungen 5x so effektiv wie ein herkömmliches Mineralöl
  • - Hervorragende Oxidationsstabilität: Bis zu 37% mehr Schutz als andere führende Markenöle
  • - Geringe Viskosität, schnelle Durchölung: Geringere Reibung, höhere Kraftstoffeffizienz und hervorragendes Kaltstartverhalten - übertrifft die Anforderungen von VW
  • - Ausgezeichnete Scherstabilität: Viskositäts- und Qualitätserhalt bis zum nächsten Ölwechsel
  • - Grundöle auf Basis von Synthesetechnologie: Geringere Verdampfung des Öls, niedrigerer Ölverbrauch, weniger Bedarf an Nachfüllöl

Zulassungen und Spezifikationen

  • ACEA C2/C3
  • Freigabe:
  • Porsche C30,
  • VW 507.00,
  • ACEA C3,
  • VW 504.00,
  • ACEA C2,

Technology Motorenöl für alle Motoren aus dem Volkswagen Konzern außer:

  • - R5 und V10 Pumpe-Düse Diesel vor Baujahr 2006
  • - Pumpe-Düse-Diesel ohne WIV und ohne Diesel-Partikel-Filter (DPF), die ein Öl nach VW 505 01 benötigen.

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 10,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Skoda Zubehör, shell motoröl 5w30, motorenöl 5w30, shell motoröl, Shell, Helix, Helix Ultra, VX, 5W-30, 5W30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,53*
1 Paket enthält 1 Liter (€ 7,53* pro Liter)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Shell
2010212
€ 7,57*
Ähnlich
Shell
2010215
€ 8,15*
Ähnlich
Shell
2010209
€ 5,85*
Ähnlich
Shell
2010221
€ 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG