Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Shell Helix Ultra Racing 10W-60 1 Liter Motoröl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Shell Helix Ultra Racing 10W-60 1 Liter Motoröl
Shell Helix Ultra Racing 10W-60 1 Liter Motoröl
Artikel-Nr.:
     725-2010221
Hersteller:
     Shell
Herst.-Nr.:
     2010221
EAN/GTIN:
     5011987003408
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motoröl 10w60 1l
motorenöl 10w-60

Shell Helix Ultra Racing - 10W-60

Shell Helix Ultra Racing - 10W-60 wurde auf der Technologie von Shell und Formel 1 Renn-Erfahrung im Laufe vieler Jahre entwickelt. Das Hochleistungsöl wird besonders für die verlängerten Ölwechselintervalle empfohlen (zwei Jahre bzw. 30.000 km)

  • stark belastete Motorenbauteile vor dem Abrauchen zu schützen
  • für Kraftstoffersparnis und verbessertes Kaltstartverhalten
  • für niedrigen Ölverbrauch
  • hervorragender Schutz für Katalysator und Turbomotoren
  • maximalen Öldruck auzubauen, auch bei hohen Öltemperaturen

Folgende Spezifikationen werden erfüllt:

  • API-Norm SM / CF
  • ACEA-Norm A3 / B3 / B4

Freigabe gemäß:

  • Erfüllt die Freigabe von BMW M
  • Ferrari Empfehlung
  • VW 501.1, 505.00
  • MB 229.1
  • Fiat 9.55535 H3

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 10,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: shell motoröl, Shell, Racing, 10W-60, Shell Auto Motoröl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,28*
1 Paket enthält 1 Liter (€ 8,28* pro Liter)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Shell Helix Ultra AB-L 5W-30 1 Liter Motoröl
Shell
2010212
€ 7,57*
Ähnlich
Shell Helix Ultra AV 0W-30 Longlife 2 1 Liter Motoröl
Shell
2010215
€ 8,15*
Ähnlich
Shell Helix Ultra AV-L 5W-30 1 L Motoröl
Shell
12170
€ 7,53*
Ähnlich
Shell Helix Ultra Extra 5W-30 1 Liter Motoröl
Shell
2010209
€ 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG