Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Shell Helix Ultra AV 0W-30 Longlife 2 1 Liter Motoröl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Shell Helix Ultra AV 0W-30 Longlife 2 1 Liter Motoröl
Shell Helix Ultra AV 0W-30 Longlife 2 1 Liter Motoröl
Artikel-Nr.:
     725-2010215
Hersteller:
     Shell
Herst.-Nr.:
     2010215
EAN/GTIN:
     5011987141698
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
SEAT Zubehör
Skoda Zubehör

Bezeichnung:

NEU = Shell Helix Ultra AV 0W-30 Longlife II , ALT =Shell Helix Ultra X 0W-30 Longlife II Höchste Leistung und maximaler Schutz. Shell Helix Ultra AV ist ein vollsynthetisches Motorenöl. Speziell entwickelt für die Anforderungen von Benzin- und Dieselmotoren inkl. Pumpe-Düse-TDI von VW, Audi, Skoda und Seat mit den Freigaben VW 503 00 / 506 00 / 506 01. Zugelassen für normale und verlängerte Ölwechselintervalle. Shell Helix Ultra AV mit der aktiven Reinigungstechnologie wurde entwickelt, um bereits vorhandene Verunreinigungen zu lösen und den Aufbau von Ablagerungen kontinuierlich zu verhindern. Für höchste Leistung und maximalen Schutz.

Anwendungsbereiche:

Für alle Benzin- und Dieselmotoren inkl. Pumpe-Düse-TDI von VW, Audi, Skoda und Seat mit den Freigaben VW 503 00 / 506 00 / 506 01. Freigegeben für den Skoda Superb mit 2,0 l TDI 103 kW Motor.

Eigenschaften und Vorteile:

  • • Grundöle auf Basis von Synthesetechnologie Geringere Verdampfung des Öls Niedrigerer Ölverbrauch Weniger Bedarf an Nachfüllöl
  • • Geringe Viskosität, schnelle Durchölung Geringere Reibung, höhere Kraftstoffeffizienz und hervorragendes Kaltstartverhalten
  • • Optimierte Formulation für verlängerte Ölwechselintervalle Ölwechselintervalle von bis zu 30.000 km (Benziner) und 50.000 km (Diesel)
  • • Spezielle aktive Reinigungstechnologie Entfernt Verschmutzungen 5x so effektiv wie ein herkömmliches Mineralöl
  • • Hervorragende Oxidationsstabilität Bis zu 37% mehr Schutz als andere führende Markenöle
  • • Ausgezeichnete Scherstabilität Viskositäts- und Qualitätserhalt bis zum nächsten Ölwechsel
  • • Spezielle Formulation zur Reduzierung von CO2 Emissionen Umweltschutz

Spezifikationen und Freigaben:

  • Shell Helix Ultra AV 0W-30
  • ACEA A5/B5
  • VW 503 00 / 506 00 /
  • 506 01

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 10,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: motorenöl 0w30, shell motoröl, Shell, Helix Ultra X, 0W-30, 1 Liter Shell Ultra Av 0W-30, 0w30 Longlife 2, Shell 0W-30 Longlife
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,15*
1 Paket enthält 1 Liter (€ 8,15* pro Liter)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Shell
2010212
€ 7,57*
Ähnlich
Shell
12170
€ 7,53*
Ähnlich
Shell
2010209
€ 5,85*
Ähnlich
Shell
2010221
€ 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG