Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Shell Helix HX6 10W-40 1 Liter Motoröl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Shell Helix Super HX6 10W-40 1 Liter Motoröl
Shell Helix Super HX6 10W-40 1 Liter Motoröl
Artikel-Nr.:
     725-2010207
Hersteller:
     Shell
Herst.-Nr.:
     2010207
EAN/GTIN:
     5011987141209
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
Skoda Zubehör
motorenöl 10w40

Bezeichnung:

NEU = Shell Helix HX6, ALT =Shell Helix Super 10W-40

Shell Helix Plus ist ein Synthetic Technology Motorenöl für PKW-Motoren, das bei allen Betriebsbedingungen und Umgebungstemperaturen hervorragende Arbeit leistet.

Dieses Motorenöl entspricht den Qualitätsanforderungen und den Ölwechselvorschriften aller PKW-Motorenhersteller. für Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung für den Ganzjahreseinsatz in Motoren auch mit Mehrventiltechnik hervorragendes Dispergiervermögen und hohe Alterungsstabilität verhindert Schwarzschlammbildung optimaler Verschleißschutz deckt alle Ölwechselvorschriften der Motorenhersteller ab Das Helix Plus bietet in seiner teilsynthetischen Zusammensetzung ein Höchstmaß an Kolbensauberkeit - auch unter dauerhafter Belastung. Das Grundöl aus der Shell XHVI-Synthesetechnologie enthält ein sehr gutes Viskositäts-Temperatur-Verhalten und eine geringe Verdampfungsneigung. Dadurch ist das Kaltstartverhalten und eine schnelle Vollschmierung des Motors bei niedrigen Temperaturen gewährleistet.

Folgende Spezifikationen werden erfüllt:

  • API-Norm SL / CF
  • ACEA-Norm A3 / B4
    • Freigabe gemäß:

      • Mercedes 229.1
      • Audi / Skoda / VW 505.00

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 10,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: shell motoröl, Shell, 10W-40, Auto M, Shell 10W-40, Shell Motorenöl 10W-40, Shell Motoröl 10W-40
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 5,47*
    1 Paket enthält 1 Liter (€ 5,47* pro Liter)
    Artikel empfehlenArtikel merken
    1Wichtiger Hinweis
    Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

    Warum ist das so?
    Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

    • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
    • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
    • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
    • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
    • usw.

    Vorteilhaft für Sie
    Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

    Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Shell Helix HX 7 C 5W-40 1 Liter Motoröl
    Shell
    2010216
    € 6,72*
    Ähnlich
    Shell Helix Ultra 0W-40 1 Liter Motoröl
    Shell
    2010218
    € 6,88*
    Ähnlich
    Shell Helix Ultra 5W-40 1 Liter Motoröl
    Shell
    2010217
    € 7,39*
    Ähnlich
    Shell Helix Ultra AB 5W-30 1 Liter Motoröl
    Shell
    2010179
    € 6,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2013 Mercateo AG