Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7 20 Liter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7
Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7
Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7
Artikel-Nr.:
     725-154BF1
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     154BF1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
castrol motorenoele
motorenöl

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7 20 Liter

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7 ist ein vielseitig einsetzbares Nutzfahrzeug-Motorenöl mit der einzigartigen System 5 TechnologyTM, das je nach Meßwertkategorie eine bis zu 40% bessere Leistung bietet.*Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7 wurde speziell für verlängerte Ölwechselintervalle entwickelt. Bitte beachten Sie die seitens des Fahrzeugherstellers genannten Anforderungen und die hier, im Abschnitt "Spezifikationen", gemachten Angaben.

Spezifikationen:

  • ACEA E4, E7
  • API CF
  • Deutz DQC III-10
  • Mack EO-N
  • MAN M 3277
  • MB-Freigabe 228.5
  • MTU Oil Category 3
  • RVI RLD-2
  • Scania LDF-3
  • Volvo VDS 3
  • Meets DAF requirements

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 10,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: motorenöl 20l, Fahrzeugzubehör, Öl
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 725
k.A.
€ 5,95*
ab € 84,19*
€ 84,19*
€ 4,90*
ab € 86,42*
€ 94,86*
Preise: Lager 725
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 84,19*
€ 100,19
pro Paket
1 Paket enthält 20 Liter (€ 4,2095* pro Liter)
Lagerstand: Lager 725
Versand: Lager 725
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 262,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 725
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 2,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Castrol
154C34
ab € 112,90*
Ähnlich
Castrol
159CAA
ab € 113,76*
Ähnlich
Castrol
15A1A4
ab € 86,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.