Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Elf Evolution SXR 5W-40, 1 L Leichtlauf-Motoröl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Elf Evolution SXR 5W-40 1L
Elf Evolution SXR 5W-40 1L
Artikel-Nr.:
     725-126372
Hersteller:
     ELF
Herst.-Nr.:
     126372
EAN/GTIN:
     3267025000836
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motoröl 5w-40 1 liter
motorenöl 5w40

Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für PKW-Motoren

Anwendungen:

  • Kraftstoffsparendes Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl der neuesten ELF-Synthese- Technologie.
  • Empfohlen für den ganzjährigen Einsatz in PKW Otto- und Dieselmotoren modernster Technologie.
  • Einsetzbar unter allen Betriebsbedingungen (Autobahn, Stadtverkehr, usw...)

Eigenschaften:

  • Optimale Leichtlaufeigenschaften in Verbindung mit bestmöglichem Verschleißschutz.
  • Deutliche Reduzierung des Kraftstoffverbrauches.
  • Unterstützt den Schutz der Umwelt durch reduzierte CO2-Emissionen und Partikel.
  • Außergewöhnliche thermische Stabilität und Alterungsbeständigkeit verhindern auch unter extremen Betriebsbedingungen eine nachteilige Veränderung des Öles.
  • Ausgezeichnetes Reinigungs- und Schmutztragevermögen sorgen für die Erhaltung eines sauberen Motors.

Spezifikationen:

ACEA 2004: A3 / B4 API SL / CF RENAULT Empfehlung (Benzin und Diesel ohne DPF, außer 2.2 dCi)

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 10,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: motorenöl, Elf, Evolution, Evolution SXR, 5W-40, 5W40, Elf Evolution SXR 5W-40, Elf SXR 5W40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,02*
1 Paket enthält 1 Liter (€ 5,02* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELF
105068
€ 5,02*
Ähnlich
ELF
156337
€ 5,18*
Ähnlich
ELF
156334
€ 24,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG