Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Elf Evolution SXR 5W-30 5L Motoröl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Elf Evolution SXR 5W-30 3x5L
Elf Evolution SXR 5W-30 3x5L
Artikel-Nr.:
     725-105904
Hersteller:
     ELF
Herst.-Nr.:
     105904
EAN/GTIN:
     3267021013212
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl 5w30 elf
motorenöl 5w30

Elf Evolution SXR 5W-30 3x5L Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für PKW-Motoren

Anwendung:

  • Kraftstoffsparendes Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl der neuesten ELF Synthesetechnologie.
  • Empfohlen für den ganzjährigen Einsatz in allen PKW Otto- und Dieselmotoren modernster Technologie.
  • Besonders empfohlen für den Einsatz in Dieselmotoren mit Direkteinspritzung.
  • Einsetzbar unter allen Betriebsbedingungen (Autobahn, Stadtverkehr usw.).

Eigenschaften:

  • Optimale Leichtlaufeigenschaften in Verbindung mit bestmöglichem Verschleißschutz.
  • Deutliche Reduzierung des Kraftstoffverbrauches.
  • Unterstützt den Schutz der Umwelt durch reduzierte CO2-Emissionen und Partikel.
  • Außergewöhnliche thermische Stabilität und Alterungsbeständigkeit verhindern auch unter extremen Betriebsbedingungen eine nachteilige Veränderung des Öles.
  • Ausgezeichnetes Reinigungs- und Schmutztragevermögen sorgt für die Erhaltung eines sauberen Motors.

Spezifikationen:

ACEA A5 / B5 API SL / CF RENAULT Empfehlung

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 10,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: motorenöl 5l, Total 5 Liter, Evolution 5 Liter, Evolution SXR 5 Liter, 5W-30 5 Liter Elf, Elf Evolution 5W-30 5 liter, Elf SXR 5W-30, Elf SXR 5W30 5 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,43*
1 Paket enthält 5 Liter (€ 5,086* pro Liter)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elf Competition 10W-40 STI 1L
ELF
153666
€ 4,09*
Ähnlich
Elf Evolution SXR 5W-30 1L
ELF
105068
€ 5,23*
Ähnlich
Elf Evolution SXR 5W-40 1L
ELF
126372
€ 5,18*
Ähnlich
Elf Excellium NF 5W-40 1 Liter Motoröl
ELF
156337
€ 4,90*
Ähnlich
Elf Excellium NF 5W-40 3x5 Liter
ELF
156334
€ 24,40*
Ähnlich
Elf Turbo Diesel 10W-40 1L
ELF
156153
€ 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG