Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Aral Supertronic LongLife 3 5W-30 4 L Motoröl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Aral Supertronic LongLife 3 5W-30, 3x4 L
Aral Supertronic LongLife 3 5W-30, 3x4 L
Artikel-Nr.:
     725-10479
Hersteller:
     ARAL
Herst.-Nr.:
     10479/104
EAN/GTIN:
     4003116204795
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
SEAT Zubehör
Skoda Zubehör

Aral Supertronic Longlife III

Aral Super Tronic LongLife III SAE 5W-30 ist das moderne LongLife-Motorenöl speziell für Pkw der deutscher Hersteller wie VW (inkl. Audi, Seat und Skoda), Mercedes Benz und BMW. Dieses Hochleistungs-Motorenöl ist für Otto- und Dieselmotoren einsetzbar und erfüllt die höchsten Anforderungen an den Verschleißschutz. Es beinhaltet die Aral Low SAPS-Technology für die maximale Lebensdauer des Dieselpartikelfilters. Geeignet ist dieses Öl für Fahrzeuge mit und ohne LongLife-Service. Darüber hinaus spart es Kraftstoff und schont die Umwelt!

Spezifikationen / Freigaben

  • ACEA A3/B3, A3/B4, C3;
  • VW-Norm 504 00 / 507 00;
  • Mercedes Benz Freigabe 229.51;
  • BMW Longlife-04;
  • Porsche C30

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 10,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: motorenöl aral, motorenöl 5w30, Supertronic LL 3, Longlife 3, Longlife, Aral Longlife, Aral Supertronic Longlife 3, Aral 5W-30, Aral 5W-30 Longlife, Aral 5W-30 Longlife 3, Aral 4 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 27,23*
1 Paket enthält 4 Liter (€ 6,8075* pro Liter)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aral Supertronic LongLife 3 5W-30, 1 L
ARAL
10478/101
€ 6,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG