Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Aral High Tronic 5W-40 1 L Motoröl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Aral High Tronic 5W-40 1 L
Aral High Tronic 5W-40 1 L
Artikel-Nr.:
     725-10155
Hersteller:
     ARAL
Herst.-Nr.:
     10155/101
EAN/GTIN:
     4003116106372
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motoröl 5w-40 1 liter
motorenöl 5w40

Anwendungsempfehlung:

High-Performance-Motoröl der Hochleistungsklasse in Aral Synth-Technology mit dem Potential für längere Ölwechselintervalle bei flexiblen Wartungsperioden. Es trägt zur Einsparung von Kraftstoff bei und leistet dadurch einen Beitrag zur Schonung der Umwelt. Auch bei der Ausnutzung der heute zugelassenen - gegenüber früher - langen Ölwechselintervalle und in Motoren mit geringem Ölnachfüllbedarf sind noch große Reserven vorhanden. Geeignet für viele im Markt befindlichen Pkw-4-Takt-Otto- und Dieselmotoren (auch Turbo- und direkteinspritzende Motoren).

Spezifikation:

  • ACEA A3, B3, B4
  • API SL / CF

Freigaben:

  • VW-Norm 502 00 und 505 00
  • Mercedes-Benz Betriebsstoff-Vorschrift Blatt 229.3
  • BMW Longlife-98
  • Opel GM-LL-B-025
  • Porsche

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 10,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: motorenöl aral, Aral, High Tronic, Tronic, 5W40, 5W-40, ÖL, Motor, High, H Tronic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,15*
1 Paket enthält 1 Liter (€ 5,15* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ARAL
10156/104
€ 20,11*
Ähnlich
ARAL
10507
€ 6,55*
Ähnlich
ARAL
10459/104
€ 24,37*
Ähnlich
ARAL
10458/101
€ 6,22*
Ähnlich
ARAL
10388
€ 6,31*
Ähnlich
ARAL
10381
€ 24,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG