Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter HD-PE 208 mm mit Öse,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     724-951200
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     951200
EAN/GTIN:
     4007228701340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter

Trichter aus bruchsicherem Polyethylen (HD-PE), naturfarben, mit Überlaufrand und Sieb

  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • mit Aufhängeöse und Entlüftungsrippen am Trichterende
  • mit Überlaufrand (Spritzschutz) und besonders feinmaschigem Siebeinsatz aus Edelstahl (auswechselbar): s = Ø der Siebeinlage = 50 mm
  • lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • Ersatzteil: Siebeinsatz (Art.-Nr. 958100)
  • w = Ø der Trichteröffnung = 208 mm
  • e = Ø des Einfüllstutzens = 20 mm 
  • Fassungsvermögen 2,0 L
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
208
Breite (mm):
208
Höhe (mm):
218
Volumen in L:
2,00
Weitere Suchbegriffe: Küchen-Trichter, Küchentrichter, Kunststofftrichter, Spezialtrichter, Trichter, hünersdorff fasstrichter, spezialtrichter, Winkeltrichter, Universaltrichter, Labortrichter, Öltrichter, Industrietrichter, Laborbedarf
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
55
25
Frei Haus
ab € 3,32*
€ 4,23*
3 Tage
39
1
€ 5,99*
ab € 3,22*
€ 4,53*
4 Tage
52
1
€ 8,90*
ab € 3,326*
€ 4,546*
1 Tag
55
1
€ 6,95*
ab € 3,33*
€ 4,56*
Lager 724
7 Tage
510
10
€ 6,90*
ab € 4,05*
€ 5,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 724
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 58,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 724
Versand: Lager 724
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 6,90*
ab € 180,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 724
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
950500
ab € 0,73*
Ähnlich
Hünersdorff
950600
ab € 0,93*
Ähnlich
Hünersdorff
950700
ab € 1,11*
Ähnlich
Hünersdorff
951100
ab € 2,60*
Ähnlich
Hünersdorff
954500
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.