Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 724-825000 Herst.-Nr.: 825000 EAN/GTIN: 4007228825008 |
| | |
|
| | |
| Doppelkanister ECO 5,5+3L, rot, HD-PE für Kraftstoff + Kraftstoffgemisch zum Betrieb von Motor-Kettensägen geeignet - mit UN-Zulassung für den Transport von Gefahrgütern und separatem Ölbehälter für Schmiermittel (z.B. Kettenhaftöl)
- TÜV-geprüfte Produktion
- Messskala in beiden Behältern und E10 geeignet
- unverlierbare CLASSIC-Verschraubungen und inklusive Auslaufrohr mit Verschluss (Art.-Nr. 819901)
- zur Kennzeichnung (gemäß GHS-Verordnung sowie ADR) von mit Kraftstoff gefüllten Kanister empfehlen wir unsere Gefahrkennzeichnungs-Etiketten Art.-Nr. 306100
- auf Anfrage: Branding, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
- separates Zubehör: Sicherheitseinfüllsystem für Kraftstoffe (Art.-Nr. 819800), Sicherheitseinfüllsystem für Kettenhaftöl (Art.-Nr. 819801), Gefahrkennzeichnungs-Etiketten (306100)
- Zulassungs-Nr. 3H1W/Y1/150...BAM 14283-huen
- w = Innen-Ø der Füllöffnung = 29 mm / a = Gewinde Außen-Ø = 38 mm
- t=Tiefe=145 mm b=Breite=316 mm h=Höhe=312 mm
Weitere Informationen: | | Tiefe (mm): | 145 | Breite (mm): | 316 | Höhe (mm): | 312 | Volumen in L: | Volumen 5,5+3 Liter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftstoff, Kanister, Transport-Kanister, Reservekanister, Reserve-Kanister, Doppelkanister, Benzin, Kunststoffkanister, Ersatzkanister, Behälter, Gefahrstoffbehälter, Kunststoffbehälter, Transportbehälter, Plastikkanister, Plastikbehälter, Blasteile, Blasformteile, Blaswerkzeuge, Blasform, Blasformen, Automobilzubehör, Werkstattbedarf, Eco |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,72* | € 11,04* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 8,72* | € 11,04* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,66* | € 11,07* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 8,84* | € 11,57* | | | | Lager 724 | 7 Tage | | | 4 | | € 6,90* | ab € 11,80* | € 18,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 724 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 72,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 724 | | Versand: Lager 724 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 70,00* | € 6,90* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 70,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 724 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|