Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 724-816100 Herst.-Nr.: 816100 EAN/GTIN: 4007228702316 |
| | |
|
| | |
| Wasserkanister ECO 6L mit Auslaufrohr, naturfarben aus bruchsicherem Polyethylen (HD-PE) - ausgestattet mit Auslaufrohr (Art.-Nr. 819704)
- unverlierbare ECO-Verschraubung ET-231610, blau
- gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
- lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
- auf Anfrage: Branding, Bedruckung, Etikettierung, individuelle Skalierung und Farbe möglich
- separates Zubehör: Ablasshahn PROFI (Art.-Nr. 550300)
- w = Innen-Ø der Füllöffnung = 29 mm / a = Gewinde Außen-Ø = 38 mm
- t=Tiefe=147 mm b=Breite=265 mm h=Höhe=247 mm
Weitere Informationen: | | Tiefe (mm): | 147 | Breite (mm): | 265 | Höhe (mm): | 247 | Volumen in L: | 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lebensmittelkanister, kunststoffkanister hdpe, Kanister, Transport-Kanister, Ersatzkanister, Behälter, Industriebehälter, Laborbehälter, Gastronomie, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Plastikkanister, Plastikbehälter, Blasteile, Blasformteile, Blaswerkzeuge, Blasform, Blasformen, Campingzubehör, Laborbedarf, Eco |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 724 | 6 Tage | | | 6 | | € 6,90* | ab € 3,97* | € 6,40* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 12,95* | ab € 4,53* | € 6,92* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,51* | € 7,06* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,27* | € 7,22* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 5,30* | € 7,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 724 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 38,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 724 | | Versand: Lager 724 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 70,00* | € 6,90* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 70,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 724 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|