Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 724-805000 Herst.-Nr.: 805000 EAN/GTIN: 4007228805000 |
| | |
|
| | |
| Doppelkanister PROFI 6+3L, rot, HD-PE für Kraftstoff + Kraftstoffgemisch zum Betrieb von Motor-Kettensägen geeignet - in zwei Versionen erhältlich - mit UN-Zulassung für den Transport von Gefahrgütern und separatem Ölbehälter für Schmiermittel (z.B. Kettenhaftöl)
- TÜV-geprüfte Produktion
- Messskala in beiden Behältern und E10 geeignet
- unverlierbare Kinder-Sicherheitsverschraubungen und inklusive Auslaufrohr mit Verschluss (Art.-Nr. 819901)
- zur Kennzeichnung (gemäß GHS-Verordnung sowie ADR) von mit Kraftstoff gefüllten Kanister empfehlen wir unsere Gefahrkennzeichnungs-Etiketten Art.-Nr. 306100
- mit Aufhängeösen für Tragegurte und standfest durch breite Auflagefläche
- mit Griffrillen am Boden für sicheren Halt
- auf Anfrage: Branding, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
- separates Zubehör: Satteltasche (Art.-Nr. 796000), Sicherheitseinfüllsystem für Kraftstoffe (Art.-Nr. 819800), Sicherheitseinfüllsystem für Kettenhaftöl (Art.-Nr. 819801), Gefahrkennzeichnun
- Zulassungs-Nr. UN 3H1W/Y1.0/250/XX/D/BAM14483-huen
- w = Innen-Ø der Füllöffnung = 29 mm / a = Gewinde Außen-Ø = 38 mm
- t=Tiefe=170 mm, b=Breite=362 mm, h=Höhe=298 mm
Weitere Informationen: | | Tiefe (mm): | 170 | Breite (mm): | 362 | Höhe (mm): | 298 | Volumen in L: | Volumen 6+3 Liter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftstoff, Kanister, Transport-Kanister, Reservekanister, Reserve-Kanister, Doppelkanister, Benzin, Kunststoffkanister, Ersatzkanister, Behälter, Gefahrstoffbehälter, Kunststoffbehälter, Transportbehälter, Plastikkanister, Plastikbehälter, Blasteile, Blasformteile, Blaswerkzeuge, Blasform, Blasformen, Automobilzubehör, Werkstattbedarf, Einfüllsystem, System, Satteltasche, Profi |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 13,39* | € 18,42* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,84* | € 18,43* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,48* | € 22,01* | | | | Lager 724 | 7 Tage | | | 4 | | € 6,90* | ab € 13,82* | € 22,21* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 16,71* | € 22,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 724 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 88,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 724 | | Versand: Lager 724 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 70,00* | € 6,90* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 70,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 724 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|