Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbox aus PS, Gr. 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     724-655400
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     655400
EAN/GTIN:
     4007228700541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

Sichtboxen Gr. 5, grün aus besonders formstabilem und schlagfestem Polystyrol (PS) für hohe Belastungen und lange Lebensdauer

  • für Transportsysteme geeignet
  • sicher längs und quer stapelbar
  • integrierter Etikettenhalter
  • lebensmittelgeeignet (RAL-Zertifikat)
  • Größe 5 in 5 Farben (rot, gelb, blau, grün, grau)
  • Raum-/Überlaufvolumen: 19,50 L / 10,52 L
  • Traglast - kg / Stapellast: 415 kg
  • temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • separates Zubehör: Etiketten mit Schutzfolie
  • umfangreiche Erweiterungsmöglichkeiten durch verschiedene Aufhängesysteme: Metallwandschienen für hohe Lasten, Stand- und Fahrregale
  • t=Tiefe= 485 mm     b=Breite=310 mm      h=Höhe=183 mm
  • Innenmaße: 432x267x169 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
485
Breite (mm):
310
Höhe (mm):
183
Volumen in L:
19,50
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, hünersdorff lagersichtbox grün, lagersichtbox, lagersichtbox grün, Sichtboxen, Kleinteilekasten, Sichtlagerkästen, Regalkasten, Regalkästen, Lagerkasten, Lagerkästen, Lagerbox, Lagersichtbehälter, ProfiPlus, Profi, Lagerkisten, Sichtkasten, Stapelbox, Stapelkiste, Lagereinrichtung, Stapelbehälter, Schäferkasten, Ordnungssysteme, Werkstatt, Werkstatteinrichtung, Schütten, Regalbox, Regalboxen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,99*
ab € 8,94*
€ 11,92*
3 Tage
24
1
€ 4,95*
ab € 8,55*
€ 13,72*
18 Tage
unbekannt
8
€ 8,90*
ab € 11,17*
€ 14,63*
Lager 724
7 Tage
410
8
€ 6,90*
ab € 9,91*
€ 15,51*
9 Tage
unbekannt
1
€ 12,95*
ab € 11,34*
€ 16,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 724
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 16 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 24 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 32 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 124,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 724
Versand: Lager 724
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 6,90*
ab € 180,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 724
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
655100
ab € 8,63*
Ähnlich
Hünersdorff
655200
ab € 8,64*
Ähnlich
Hünersdorff
655300
ab € 9,98*
Ähnlich
Hünersdorff
655500
ab € 9,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.