|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 724-437100 Herst.-Nr.: 437100 EAN/GTIN: 4007228705119 |
| | |
|
|  |  |
 | Metall-Werkzeugkasten in Handwerkerqualität für den Profi - 5-teilig
- Hammerschlag-lackiert
- abgerundete Kanten
- stabile Bügelgriffe, Vollrohr
- Klavierbandscharniere
- blau
- t=Tiefe=200 mm b=Breite=530 mm h=Höhe=200 mm
(ohne Werkzeuge) Weitere Informationen:  |  | Farbe: | blau | Länge: | 200 mm | Breite: | 530 mm | Höhe: | 200 mm | Gewicht: | 4.60 kg | Branche: | Werkstatt-, Betriebs- und Büroeinrichtung;DiY, Baumarkt, C&C, Discounter;Versandhandel, Kataloganbieter, webshops;Industrie, OEM;Forst, Garten, Motoristen;Outdoor, Camping, Nautik/Boot, Anglerbedarf, Pferdesport;Öffentliche Auftraggeber, Militär, Polizei |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkiste, Bügelgriff, Werkzeug, Kiste, Koffer, Werkzeugkoffer, Tool, Box, McPlus Metall, Metall-Werkzeugkasten, Ordnungssysteme, Werkstatt, Werkstatteinrichtung |
|  |  |
| |