Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftetiketten für Otto-/Dieselkraftstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     724-306100
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     306100
EAN/GTIN:
     4007228306101
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
hünersdorff haftetikett
haft etiketten

Gefahrkennzeichnungs-Etiketten als Zubehör zur Kennzeichnung von Gefahrgutbehältnissen für Otto-/Dieselkraftstoff

  • zur Kennzeichnung von mit Kraftstoff gefüllten Kanister (gemäß GHS-Verordnung sowie ADR)
  • mit Sicherheitshinweisen und Gefahrensymbolen (10 x 10 cm)
  • 1 Packung enthält je 25 Etiketten für Ottokraftstoff, Diesel, Gefahrensymbol Flamme und Gefahrensymbol Umwelt
  • mit Euronorm-Lochung zur optimalen Präsentation
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
182
Breite (mm):
275
Weitere Suchbegriffe: Kraftstoff, Kanister, Transport-Kanister, Reservekanister, Reserve-Kanister, Doppelkanister, Benzin, Benzinkanister, Kunststoffkanister, Ersatzkanister, Behälter, Gefahrstoffbehälter, Kunststoffbehälter, Transportbehälter, Plastikkanister, Plastikbehälter, Blasteile, Blasformteile, Blaswerkzeuge, Blasform, Blasformen, Automobilzubehör, Werkstattbedarf, Etiketten, Ottokraftstoff, Dieselkraftstoff, Gefahrstoffetiketten, Gefahrstoffetikett, GHS-Etiketten, GHS-Etikett, GHS-Kennzeichen, GHS, CLP, Gefahrstoffe, Gefahrstoff, Gefahrstoffkennzeichnung, Gefahrstoffkennzeichen, Warnhinweis, Warnhinweise, Gefahrgutaufkleber, Hinweiskennzeichen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 12 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 24 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.