Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Brother MFC-J6510DW All-In-One Tinte A3, Fax, W-LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Multifunktionscenter (Tinte) MFC-J6510DW Bild1
Multifunktionscenter (Tinte) MFC-J6510DW Bild1
Artikel-Nr.:
     723-C178252
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFCJ6510DWG1
EAN/GTIN:
     4977766686044
Suchbegriffe:
All-in-One-Drucker
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Fax
Druckmethode Piezo-Technologie, 4 separat auswechselbare TintenpatronenDruckgeschwindigkeit DIN A4 Bis zu 12 ISO-Seiten/Min. S/WBis zu 10 ISO-Seiten/Min. in Farbe (nach ISO/IEC 24734) - entspricht LasergeschwindigkeitDuplexdruck Automatischer Duplexdruck bis DIN A3Druckauflösung Bis zu 6.000 x 1.200 dpiSpeicher 64 MBRandloser Druck Aus Grafikanwendungen in den Formaten DIN A3, DIN A4, 10x15Schnittstellen USB 2.0 Hi-Speed, 10/100 BaseTX (LAN), 802.11 b/g/n (WLAN), PictBridge, USB-HostDIN A3 FarbkopiererKopiergeschwindigkeit DIN A4 Bis zu 6 ISO-Seiten/Min. S/WBis zu 6 ISO-Seiten/Min. in Farbe (nach ISO/IEC 24734) - entspricht Laser-GeschwindigkeitKopierauflösung Bis zu 1.200 x 1.200 dpi in S/W und FarbeZoomfunktion Von 25-400 % in 1%-SchrittenBuch-Kopie Korrigiert dunkle Seitenränder und Verzerrungen. Korrekturen können automatisch oder manuell vorgenommen werden (nur über Vorlagenglas möglich)Wasserzeichen-Kopie Ein Logo oder Text kann als Wasserzeichen auf das Dokument gedruckt werden.A3 FarbscannerScannertyp CIS (Contact Image Sensor)Scanauflösung Bis zu 19.200 x 19.200.dpi (interpoliert)Bis zu 2.400 x 2.400 dpi (optisch)Farbtiefe 48 Bit (intern), 24 Bit (extern)Graustufen 256Scan-to-Funktionen Lokal: Scan-to-E-Mail/Datei/Bild/Text/USB-Stick/SpeicherkarteNetzwerk: Scan-E-Mail-Server/Scan-to-E-Mail/Datei/Bild/Text/USB-Stick/Speicherkarte/FTP/SMB(Netzwerk)Scan-to-E-Mail-Server (über kostenlosen Download) Direktes Versenden eines gescannten Dokument an eine E-Mail-Adresse (SMTP/POP3-Server erforderlich)Vorlagen-Management Scannen über DIN A3 Vorlagenglas und automatischen Vorlageneinzug (ADF) für bis zu 35 BlattDIN A3 FarbfaxÜbertragungsgeschwindigkeit 33.600 bpsRufnummernspeicher 100 Kontakte mit je 2 Nummern oder E-Mail-Adressen, anwählbar über NavigationstastenSende- & Empfangsspeicher Für bis zu 400 Seiten nach ITU-T Chart Nr.1 (MMR-Codierung und Standard-Auflösung)Faxen ohne PC Über DIN A3 Vorlagenglas und 35 Blatt ADFPC-Fax-Funktion Senden und Empfangen unter WindowsSenden unter Mac und LinuxWerbefax-Löschfunktion Empfangene Faxe können im MFC zwischengespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt auf den PC übertragen werden (nur unter Windows)Faxvorschau Faxvorschau über 8,3 cm LCD-FarbdisplayFotodirektdruckFotodirektdruck via PictBridge Mit allen PictBridge kompatiblen KamerasFotodirektdruck von der Speicherkarte MemoryStick, MemoryStick Pro, Secure Digital, Secure Digital High Capacity, Multimedia Card, Multimedia Card plus, Multimedia Card mobile (mit Adapter)Fotodirektdruck vom USB-Stick JaTouchscreen LCD-Farbdisplay 8,3 cm LCD-Farbdisplay zur Fotovorschau und FotobearbeitungSpeicherkarten-StationDrucken von der Speicherkarte ohne PC Digitale Fotos im JPEG-FormatSpeicherkarte/USB-Stick als Wechsellaufwerk Vom PC auf Speicherkarte/USB-Stick lesen und schreibenNetzwerkIntegrierter LAN-/WLAN-MFC-Server Drucken, Sc
Angebote (31)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 113,62*
€ 121,89*
€ 4,90*
ab € 113,91*
€ 122,19*
€ 4,90*
ab € 114,64*
€ 122,93*
Frei Haus
ab € 114,98*
€ 123,29*
Lager 723
€ 5,90*
ab € 119,45*
€ 127,88*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 723
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,88*
€ 152,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,54*
€ 145,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,52*
€ 143,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,90*
€ 142,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 119,45*
€ 142,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 723
Versand: Lager 723
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 723
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
ZCAUSB20
ab € 7,26*
Zubehör
Format: 200x150
Brother
ZCAISDN
ab € 2,12*
Zubehör
Format: 200x150
Brother
LC1100BK
ab € 11,80*
Zubehör
Format: 200x150
Brother
LC1100C
ab € 6,25*
Zubehör
Format: 200x150
Brother
LC1100M
ab € 6,25*
Zubehör
Format: 200x150
Brother
LC1100Y
ab € 6,25*
Zubehör
Format: 200x150
Brother
LC1240RBWBPDR
ab € 26,67*
Zubehör
Format: 200x150
Brother
LC1240VALBPDR
ab € 40,65*
Zubehör
Format: 200x150
Brother
LC1240BKBP2
ab € 28,06*
Zubehör
Format: 200x150
Brother
LC1280XLRBWBPDR
ab € 35,96*
Zubehör
Format: 200x150
Brother
LC1280XLBK
ab € 19,70*
Zubehör
Format: 200x150
Brother
LC1280XLC
ab € 12,07*
Zubehör
Format: 200x150
Brother
LC1280XLM
ab € 12,07*
Zubehör
Format: 200x150
Brother
LC1280XLY
ab € 12,07*
Zubehör
Format: 200x150
Brother
ZWPS60021
ab € 65,38*
Zubehör
Produkt-Abbildung
Brother
LC1280XLVALBPDR
ab € 38,61*
Zubehör
Brother
NL5
ab € 15,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG