Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 723-C176947 Herst.-Nr.: XP5300 EAN/GTIN: 0013964535778 |
| |
|
|  |  |
 | Das Sonim XP5300 Force 3G ist ein hochwertiges, sehr robustes 3G UMTS Mobilfunkgerät, entwickelt für mobile Fachkräfte und Abenteurer, die täglich den extremsten Bedingungen ausgesetzt sind. Seitdem das Gerät mit speziellen Sicherheitsfeatures und der branchenführenden 3-Jahres-Garantie ausgestattet ist, wissen z. B. Mitarbeiter von Transportunternehmen oder Bergsteiger, dass sieauf die extreme Zuverlässigkeit des Sonim XP5300 FORCE 3G zählen können.Das Sonim XP 5300 Force 3G hat für die gewerbliche Nutzung geeignete GPS-Fähigkeiten für optimierte, genaue Echtzeit-Ortung.Hauptmerkmale :- IP-68 (geschützt Gegen Schäden durch Regen, Nebel und Salzluft) - Staubundurchlässig (porenfreies Gehäuse widersteht Mikropartikeln) - Aufprallschutz (widersteht Stürzen auf Beton aus bis zu 2 Metern Höhe) - Gorilla Glass (extrem schock- und kratzbeständig) - Vibrationsschutz von 5 Hz bis 500 Hz und schlagfest bis zu 4 G- Bereit für extreme Temperaturen (-20°C - +55°C) - Multimedia-Player - robuste 2MP Kamera mit extra hellem/r LED-Blitzlicht/Taschenlampe- Umfangreiche dreijährige Garantie UMTS Mobilfunkeigenschaften:Bauform: Bartype Integrierte Kamera: Ja Radio: Ja GPS-Empfänger: Ja Musikplayer Videoplayer Taschenlampe Realtone Java Kamera:Auflösung: 2 MPixel Akku:Akkutyp: Li-Ion Kapazität: 1.750 mAh mit bis zu 12 Stunden Gesprächszeit im 3G-Netz und bis zu 22 Stunden im 2G-Netz sowie bis zu 800 bzw. 1500 Stunden Standbyzeit Anschlüsse:micro-USB Audio-Anschlüsse:Headsetanschluss: 3,5 mm Klinke Datenübertragung:3G UMTSGSM GPRS EDGE Display:Beleuchtetes Display & Tastatur Farbdisplay Bilddiagonale: 5,1 cm / 2 Zoll Display Auflösung Breite: 240 Pixel Auflösung Höhe: 320 Pixel Frequenzband: Quadband Gehäusespezifikation:IP-68 wasserdicht bis zu 2 Meter Tiefe für 1 Stundegeschützt gegen Schäden durch Regen, Nebel und SalzluftVibrationsgeschützt Messaging:MMS SMS Schnittstellen:Bluetoothstandard: 2.1 Bluetooth Bluetooth SPP PC-Synchronisation Speicher:Integrierte Speicherkartenstation Typ Micro SD Card (bis zu 16GB) Wiedergabeformate Audio:AAC MP3 WAV Wiedergabeformate Video:3GP MPEG-4 Grundeigenschaften: Breite: 60 mm Höhe: 126 mm Tiefe: 25 mm Gewicht inkl. Akku: 185 g Lieferumfang:Sonim XP5300 Force 3G Akku Reiselader USB-Kabel 3,5mm-USB-Adapter Schraubendreher |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (14) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,15* | ab € 281,59* | € 287,66* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,15* | ab € 286,63* | € 292,73* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 287,59* | € 293,69* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,99* | ab € 287,64* | € 293,74* |  |  |  | Lager 723 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 301,25* | € 307,39* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 723 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 723 |  | Versand: Lager 723 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |  | ab € 70,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 723 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|