Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Hama 54539 High Speed HDMI mit Ethernet, vergoldet, geschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 54539 High Speed HDMI mit Ethernet, vergoldet, geschirmt
Artikel-Nr.:
     723-C176067
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00054539
EAN/GTIN:
     4007249545398
- zum Anschluss eines PCs/Notebooks an einen Monitor/TV oder Beamer - Übertragung digitaler Video-, Audio- und Kopierschutzdaten und Signale - 4K/2160p = hochauflösende Full-HD-Kino-Qualität bis 4096x2160 Bildpunkte - vergoldeter Stecker mit geringen Übergangswiderständen für eine sichere Signalübertragung - doppelte Abschirmung für eine optimale Reduzierung von elektromagnetischen Stromeinflüssen - integrierter Kanal zur Übertragung von Netzwerkdaten mit bis zu 100 Mbit/s - 3D-Übertragung durch erweiterte Bandbreite - Rückführung des Audiosignals ohne zusätzliches Audiokabel (ODT, Cinch, etc.) - robuste Stecker sowie angespritzte Zugentlastungen, mechanisch extrem belastbar - Technische Eigenschaften: - Anschluss 1: HDMI-Stecker - Anschluss 2: HDMI-Stecker - Bandbreite: 340 MHz - Farbe: Schwarz - Länge: 1,80 m - Qualität: 3 Sterne - Vergoldet: Ja - Filter: Keiner - Gewebe: Nein - Vollmetall: Nein - 90° Stecker: Nein - Equalizer: Nein - Schwenkbar: Nein - Flach: Nein - Geeignet für PS3: Ja - Geeignet für Xbox 360: Ja - Datenübertragungsrate: 10,2 Gbit/s - HDTV-tauglich: Ja - Max. Auflösung: 4k (4096 x 2160) - Schirmungsaufbau: doppelt geschirmt - Version: High Speed mit Ethernet - HDMI Ethernet Kanal (HEC): Ja - Integrierter Audiorückkanal (ARC): Ja - 3D-Übertragung: Ja ,- Vollmetall: Nein- Filter: Keiner- Geeignet für PS3: Ja- Max. Auflösung: 4k (4096 x 2160)- Datenübertragungsrate: 10-2 Gbit/s- HDTV-tauglich: Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,34*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG