Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Sharp XE-A102D Kassensystem - beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp XE-A102D Kassensystem - beige
Artikel-Nr.:
     723-C116126
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     XE-A102D
EAN/GTIN:
     4974019049106
Suchbegriffe:
Kasse
Registrier-Kasse
Registrierkasse
sharp kasse xe-a102
Highlights:- 30 übersichtlich angeordneten Tasten- große 9-stellige LED- Funktionsschloß mit 5 Positionen- Verfügbar in 2 Farbvarianten (Beige und Schwarz)- 8 Warengruppen- Direkter/indirekter Storno- Prozentberechnung (Abschlag/Aufschlag)- 4 Mehrwertsteuersätze- Täglicher Transaktionsbericht inkl. der Warengruppenumsätze- Flashberichte- Ausweis der einzelnen MwSt.-und NettobeträgeDer Praktiker:Im Imbiss muss es schnell zugehen, schließlich erwarten Ihre Gäste knusprige Hähnchen oder leckere Döner und keine langen Abrechnungsvorgänge. Mit dem neuen elektonischem Kassensystem XE-A102 sind Sie bestens bedient. Dank des Funktionsschlosses lassen sich im Handumdrehen 5 Positionen wie z.B. Registrierungen, Stornoabläufe oder Flashberichte einstellen. Ein zuverlässiges, numerisches Druckwerk bringt wahlweise Bon oder Journal zu Papier. Die XE-A102 ist wahlweise in beige oder schwarz erhältlich. techn. Daten:- Bedieneranzeige 7-Segment-LED-Anzeige, 9 Positionen - Drucksystem 1-Stations-Trommeldruckwerk, Bon- oder Journaldrucker selektierbar - Druckgeschwindigkeit 1,4 Zeilen pro Sekunde - Druckkapazität (Zeile) 13 Stellen - Papierrollendurchmesser 80 mm / Papierrollenbreite 57,5 mm - Hubtastatur 30 übersichtlich angeordnete Tasten - Warengruppen 8 - Artikel (PLUs) 80 - GTs 1/12stellig - Abmessungen (BxTxH) 330x363x258 mm - Gewicht 5 Kg - Stromversorgung 220V, 50/60Hz - Stromverbrauch Max. 19W/ 8W (Bereitschaft) - Betriebstemperatur 0°C bis 40°C - Speicherschutz 3 Batterien AA (Mignon) SCHUBLADE - Papiergeld 3 Fächer - Hartgeld 6 Fächer, herausnehmbar Lieferumfang 1 Bedienungsanleitung2 Schubladenschlüssel1 Papieraufwickelspule1 Papierrolle
Weitere Suchbegriffe: sharp kasse, kasse xe-a 102
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 723
€ 5,90*
ab € 72,35*
€ 79,89*
Frei Haus
ab € 80,40*
€ 91,34*
1 Tag
k.A.
€ 1,95*
ab € 81,34*
€ 95,65*
Preise: Lager 723
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,89*
€ 95,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 723
Versand: Lager 723
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 723
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Format: 200x150
Sharp
XEA107BKD
ab € 71,61*
Ähnlich
Format: 200x150
Sharp
XEA137BKD
ab € 109,10*
Ähnlich
Format: 200x150
Sharp
XEA-137WH
ab € 113,38*
Ähnlich
Format: 200x150
Sharp
XEA137WHD
ab € 116,26*
Ähnlich
Format: 200x150
Sharp
XEA147BKD
ab € 122,54*
Ähnlich
Format: 200x150
Sharp
XEA147WHD
ab € 122,54*
Ähnlich
Format: 200x150
Sharp
XE-A207B
ab € 222,53*
Ähnlich
Format: 200x150
Sharp
XEA107WHD
ab € 71,24*
Ähnlich
Sharp
XEA113BD
ab € 132,65*
Ähnlich
Sharp Kasse XE-A113 1 Thermodruckwerk,58mm
Sharp
SHAXEA113D
ab € 132,75*
Ähnlich
Sharp Registrierkasse XE-A207WD, 5 Fächer für Banknoten, 8 Fächer für Hartgeld, 36 x 36,5 x 42,5 cm (B x H x T), weiß
Sharp
XEA207WD
ab € 222,53*
Ähnlich
Sharp Registrierkasse XE-A307, 5 Fächer für Banknoten, 8 Fächer für Hartgeld, 36 x 36,5 x 42,5 cm (B x H x T), weiß
Sharp
XEA307D
ab € 316,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG