Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollpapp-Versandtasche, 320x455mm, A3, 550g/qm, weiss, mit SK-Verschluss


Menge:  Box  
Produktinformationen
Vollpapp-Versandtasche, 315 x 445 mm, 550g/qm, weiss, mit Selbstklebeverschluss
Vollpapp-Versandtasche, 315 x 445 mm, 550g/qm, weiss, mit Selbstklebeverschluss
Artikel-Nr.:
     7223-XT6030031
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     6030031
EAN/GTIN:
     4063963012318
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
  • Ideal für portooptimierten Versand von Katalogen, Büchern, Geschäftsunterlagen, Fotos etc.
  • Verschluss: Selbstklebeverschluss oder Verschlussclip
  • Mit Aufreissperforation
  • Aussenmass: 320 x 455 mm (L x B)
  • Gewicht: 176 g
  • Geringes Eigengewicht durch hochwertige Vollpappe
  • Umlaufender Kantenschutz
  • Variable Füllhöhe bis ca. 30 mm
  • Das Nutzmass verkleinert sich bei zunehmender Füllhöhe
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
weiß
Gewicht VE in KG:
13,5
Qualität:
450g/m²
Länge innen:
310 mm
Breite innen:
445 mm
Länge außen:
455 mm
Breite außen:
320 mm
DIN:
A3
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
75
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,86*
€ 1,13*
75
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 1,14*
11 Tage
unbekannt
75
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,8936*
€ 1,1736*
1
pro Box
Frei Haus
ab € 39,56025*
€ 76,65*
Lager 7223
33
1
pro Box
€ 7,90*
ab € 40,31025*
€ 77,61*
Menge:  Box  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 77,61*
€ 92,3559
pro Box
ab 3 Boxen
€ 69,75*
€ 83,0025
pro Box
ab 5 Boxen
€ 61,9005*
€ 73,6616
pro Box
ab 10 Boxen
€ 54,1005*
€ 64,3796
pro Box
ab 20 Boxen
€ 52,35*
€ 62,2965
pro Box
ab 32 Boxen
€ 48,86025*
€ 58,1437
pro Box
ab 50 Boxen
€ 43,20*
€ 51,408
pro Box
ab 64 Boxen
€ 42,4305*
€ 50,4923
pro Box
ab 96 Boxen
€ 40,89*
€ 48,6591
pro Box
ab 100 Boxen
€ 40,64025*
€ 48,3619
pro Box
ab 200 Boxen
€ 40,31025*
€ 47,9692
pro Box
1 Box enthält 75 Stück (ab € 0,53747* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.