Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter "Serie EP" ca. 46,5 L, inkl. Ascher


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     7223-RM7039_35EP_DB703
Hersteller:
     Renner Metallwerke
Herst.-Nr.:
     7039-35EP DB703
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallbehälter mit Ascher
Abfallstation
mit Edelstahldeckelscheibe und Pfosten, Gesamtmaße ca. H 1.500 x Ø 380 x T 460 mm Version mit Quadratrohrpfosten (60x60x1.500 mm) z. Einbetonieren Behälterkorpus ungelocht, Deckelscheibe aus Edelstahl, glasperlengestrahlt und elektropoliert, Lieferung inkl. Metall-Dreikantschlüssel DK8, Aufkleber "Zigarette", Q-Rohrpfosten inkl. Erdanker und Einsatzbehälter feuerverzinkt mit separatem Ascherschacht Behälter und Pfosten feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 sowie zus. pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Inhalt:
460 Liter
Tiefe:
380 mm
Breite:
515 mm
Höhe:
380 mm
Durchmesser:
21,5 mm
fahrbar:
nein
Material:
Stahlblech Materialstärke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 317,40*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,30*
€ 552,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,62*
€ 473,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 375,34*
€ 446,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,55*
€ 406,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,40*
€ 377,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.