Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schild DIN A6 Beschriftungssystem


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Schild DIN A6 Beschriftungssystem
Schild DIN A6 Beschriftungssystem
Artikel-Nr.:
     7223-PR516-1003
Hersteller:
     PROTAURUS
Herst.-Nr.:
     516-1003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rahmen Türschild
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
zeitloses Design, passend für jede Umgebung zum Aufstellen oder zur Montage mittels Schrauben oder doppelseitigem Klebeband, plan oder abstehend an Tür oder Wand Rahmen aus Polystyrol, alufarben Fenster aus Kristallpolystyrol Verpackungseinheit mit 5Stück
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
170 mm
Gesamthöhe:
115 mm
Gesamttiefe:
25 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
k.A.
pro Paket
€ 7,00*
ab € 36,75*
€ 36,75*
pro Paket
Frei Haus
ab € 44,29*
€ 50,70*
pro Stück
Frei Haus
ab € 44,42*
€ 50,83*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 47,01*
€ 53,95*
Lager 7223
pro Paket
Frei Haus
ab € 41,61*
€ 55,02*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,02*
€ 65,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,60*
€ 60,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,02*
€ 53,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,61*
€ 49,52
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 8,322* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.