Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Medienverpackung, HxLxB 70x245x165 mm, DIN C5, braun, 125 Stk./Pck.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medienverpackung,HxLxB 70x245x165mm,DIN C5,braun,Verpackunsmaterial
Medienverpackung,HxLxB 70x245x165mm,DIN C5,braun,Verpackunsmaterial
Artikel-Nr.:
     7223-K142483
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     5233038
EAN/GTIN:
     4063963023352
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Kreuzverpackung
Rahmen-Verpackung
Medienverpackung
- Geeignet für Format DIN C5
- Schnelles und einfaches Öffnen durch Aufreißperforation
- Umlaufender Kantenschutz und ausgeprägter Eckenschutz
- Mit Selbstklebeverschluss
- 100% recyclingfähig
Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Faltkarton
Material:
Wellpappe
Länge:
245 mm
Breite:
165 mm
passend für:
DIN C5
Farbe:
braun
Gewicht:
45809 kg
Angebote (1)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7223
k.A.
50
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,22*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 61,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.