Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Medienverpackung,HxLxB 70x245x165mm,DIN C5,braun,recyclingfähig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Medienverpackung,HxLxB 70x245x165mm,DIN C5,braun,recyclingfähig
Medienverpackung,HxLxB 70x245x165mm,DIN C5,braun,recyclingfähig
Artikel-Nr.:
     7223-K142481
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5233038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Kreuzverpackung
Rahmen-Verpackung
Medienverpackung
- Geeignet für Format DIN C5
- Schnelles und einfaches Öffnen durch Aufreißperforation
- Umlaufender Kantenschutz und ausgeprägter Eckenschutz
- Mit Selbstklebeverschluss
- 100% recyclingfähig
Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Faltkarton
Material:
Wellpappe
Länge:
245 mm
Breite:
165 mm
passend für:
DIN C5
Farbe:
braun
Gewicht:
1.25 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,38*
  
Preis gilt ab 2 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,8952* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,66*
€ 61,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,38*
€ 56,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.