Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Medienverpackung,HxLxB 70x245x165mm,DIN C5,braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medienverpackung,HxLxB 70x245x165mm,DIN C5,braun
Medienverpackung,HxLxB 70x245x165mm,DIN C5,braun
Artikel-Nr.:
     7223-H142481
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     5233038
EAN/GTIN:
     4063963019577
Suchbegriffe:
Kreuzverpackung
Rahmen-Verpackung
Rahmenverpackung
Wellpapp Wickelverpackung
Medienverpackung
- Geeignet für Format DIN C5
- Schnelles und einfaches Öffnen durch Aufreißperforation
- Umlaufender Kantenschutz und ausgeprägter Eckenschutz
- Mit Selbstklebeverschluss
- 100% recyclingfähig
Weitere Suchbegriffe: Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, Versand, Verpackung und Versand, Kartonage, Karton, Verpackung, Verpackunsmaterial, Buchverpackung
Angebote (1)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7223
k.A.
50
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,23*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 61,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.