Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Slipper S2 39, schwarz


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Slipper S2 39, schwarz
Slipper S2 39, schwarz
Artikel-Nr.:
     7223-FM87039
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     87039
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Produktbeschreibung Materialien - Körper: Lorica glatt - Sohle: PU (Polyurethan) - Verstärkung: Stahl Marke Hygostar Normen CAT 2, CE, EN 20345 Größe 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 Farbe weiß, schwarz Jetzt NEU: auch in Schwarz erhältlich: Der Sicherheitsschuh "Slipper" besteht aus synthetischem Leder bzw. Lorica. Diese Sohle ist beständig gegen Öl und Brennstoffe und sorgt zudem für eine excellente Rutschfestigkeit. Neben diesen Eigenschaften ist die Sohle auch noch antistatisch und stoßabsorbierend im Fersenbereich. Der Schuh ist auch mit einer Schutzkappe, die bis 200 Joule geprüft ist, und einem antibakteriellen Innenfutter ausgestattet. Er ist wasserdicht und hat einen geschlossenen Fersenbereich für einen festen Sitz am Fuß. Der Schuh kann dampfdrucksterilisiert werden. Da der Schuh sehr leicht ist, eignet er sich sehr gut für den langen Gebrauch in der Chemieindustrie, Industrie, in Krankenhäusern, Labors oder Großküchen und Kantinen.
Weitere Informationen:
Artikel:
Slipper S2
Ausführung:
39, schwarz
Marke:
Hygostar
Menge pro Karton:
1 Paar
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,90*
ab € 22,48*
€ 30,87*
€ 3,90*
ab € 32,29*
€ 37,39*
Lager 7223
k.A.
€ 3,90*
ab € 23,28*
€ 40,61*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 40,61*
€ 48,33
pro Karton
ab 40 Kartons
€ 26,65*
€ 31,71
pro Karton
ab 80 Kartons
€ 24,76*
€ 29,46
pro Karton
ab 120 Kartons
€ 23,28*
€ 27,70
pro Karton
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 49,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franz Mensch
86037
ab € 21,09*
Sonstiges
Franz Mensch
86040
ab € 21,09*
Sonstiges
Franz Mensch
86042
ab € 20,78*
Sonstiges
Franz Mensch
86043
ab € 21,02*
Sonstiges
Franz Mensch
86044
ab € 21,13*
Sonstiges
Franz Mensch
86045
ab € 21,11*
Sonstiges
Franz Mensch
86046
ab € 21,09*
Sonstiges
Franz Mensch
86047
ab € 21,07*
Sonstiges
Franz Mensch
86036
ab € 22,32*
Sonstiges
Franz Mensch
86038
ab € 22,30*
Sonstiges
Franz Mensch
86039
ab € 22,26*
Sonstiges
Franz Mensch
86041
ab € 22,38*
Sonstiges
Franz Mensch
86048
ab € 22,22*
Sonstiges
Franz Mensch
87036
ab € 22,52*
Sonstiges
Franz Mensch
87037
ab € 22,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.