Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4970, 50m x 19mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04970-00150-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04970-00150-00
EAN/GTIN:
     4005800172960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix 4970, 50m x 19mm, weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Länge:
50 m
Breite:
19 mm
Menge pro VE:
16
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tesa pvc-packband weiß, pvc-band, pvc-klebeband weiß, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,60*
ab € 7,86*
€ 11,68*
Lager 7223
nicht lagernd
16
€ 7,90*
ab € 10,69*
€ 15,80*
5 Tage
nicht lagernd
16
Frei Haus
ab € 10,70*
€ 16,39*
16 Tage
nicht lagernd
16
€ 5,87*
ab € 17,42*
€ 21,49*
4 Tage
unbekannt
16
Frei Haus
ab € 12,79*
€ 22,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 48 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 80 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 160 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 1536 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,2138* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 252,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,26*
Zubehör
k.A.
ab € 113,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.