Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4657 PV 1, 50m x 15mm, grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04657-00127-01
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04657-00127-01
EAN/GTIN:
     4042448012876
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband 4657 PV 1, 50m x 15mm, grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
50 m
Breite:
15 mm
Menge pro VE:
10
Weitere Suchbegriffe: tesa gewebeband 15mm x 50 m, gewebe-band tesa, gewebe band, Abdeckband; Abklebeband; Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 110,05*
€ 235,28*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,17*
€ 245,09*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 235,28*
€ 279,9832
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 155,35*
€ 184,8665
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 137,45*
€ 163,5655
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 125,75*
€ 149,6425
pro Packung
ab 168 Packungen
€ 120,31*
€ 143,1689
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 110,05*
€ 130,9595
pro Packung
1 Packung enthält 10 Rollen (ab € 11,005* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.