Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

DIMPLEX BWP 30HSD Warmwasser-Wärmepumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel 66401224
Artikel 66401224
Artikel-Nr.:
     721HT-66401224
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     363620
EAN/GTIN:
     4015627363625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmepumpen
glen dimplex wärmepumpen
Warmwasserbereitung bis maximal 60 °C (65 °C über serienmäßigen Heizstab) Echtzeituhr mit Programmierung individueller Betriebszeiten / Zeitgesteuerte thermische Desinfektion Integrierter Zusatzwärmetauscher (1,45 m²) zum Anschluss eines zusätzlichen Wärmeerzeuger Solarregelung zur Nutzung des Zusatzwärmetauschers in Verbindung mit einer thermischen Solaranlage Regelung vorbereitet für die Nutzung von selbsterzeugtem Strom aus Photovoltaikanlagen (Digitaler Eingang) Schnellheiztaste für größere Zapfleistungen Untere Einsatzgrenze Lufttemperatur +8 °C Abtaufunktion zur Erweiterung der unteren Einsatzgrenze auf -7 °C Wärmepumpe zur Brauchwassererwärmung mit LC-Display und umfangreichen Regelungsfunktionen (z.B. Schnellheiztaste, Solarregelung, Zeitprogramm zur Erhöhung des solaren Ertrages durch Sperrung der Warmwasserbereitung). Digitaler Eingang zur Nutzung von selbsterzeugtem Strom bei der Kombination mit Photovoltaikanlagen. EC-Radiallüfter, Ab- und Fortluftstutzen zum optionalen Anschluss eines Rohrkanalsystems mit einer maximalen Länge von 10 m, mittlere Wärmepumpenheizleistung 1870 W (A15/W45), Warmwassertemperatur im Wärmepumpenbetrieb zwischen 25 °C bis 60 °C wählbar; Aufheizung bis 65 °C mit serienmäßigem Heizstab (1,5 kW) über Zeitprogramme möglich, Kältemittelbezeichnung R 134a. Erweiterte Einsatzgrenzen durch aktive Abtauung bei Vereisung des Verdampfers. Speicherbehälter aus Stahl mit einem Nutzinhalt von 290 l, emailliert nach DIN 4753, Schutzanode gegen Korrosion, integrierter Zusatzwärmetauscher ca. 1,45 m² zum Anschluss eines externen Wärmeerzeugers (z.B. Heizkessel oder Solaranlage), Hüllrohr für externen Speicherfühler, digitaler Ausgang zum Ansteuern einer externen Ladepumpe. Farbe Folienmantel weiß (ähnlich RAL 9003), Design-Frontblende und Haube weißaluminium (ähnlich RAL 9006).
Weitere Informationen:
Heizleistung, A2/W35, B0/W35, W10/W35:
1.83 kW
Höhe:
1695 mm
Breite:
660 mm
Tiefe:
660 mm
Gewicht:
125 kg

Sonderklassifizierung: NONE:NONE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.880,75*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG