|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 721HT-66400825 Herst.-Nr.: 0323-34206.5 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Heizungspumpe Hocheffizienzpumpe Effizienzklasse A mit Permanentmagnet Technologie energieoptimiert Regelung stufenlos proportional oder konstant möglich integrierte Nachtabsenkung LED zur Kontrolle von Spannung u. Betriebsart Anzeige geregelt (blinkend) oder konstant Fußbodenheizung geeignet durch Konstantregelung im angegebenen Leistungsbereich manuelle Entlüftung und Deblockierung möglich Leistungsaufnahme: Förderhöhe 4m - P1 (W): 4... 24 W Förderhöhe 6m - P1 (W): 4... 50 W Weitere Informationen:  |  | Anschlussmaß: | 1 Zoll | Einbaulänge (Stichmaß): | 180 mm | Geeignet für: | Heizungsanlagen | Nennspannung 1: | 230 V |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |