Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DIMPLEX WWSP 442E Warmwasserspeicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel 66400609
Artikel 66400609
Artikel-Nr.:
     721HT-66400609
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     353370
EAN/GTIN:
     4015627353374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißwasserboiler
Kleinspeicher
Standspeicher
Temperaturfühler
Warmwasserspeicher Warmwasserspeicher Standspeicher, Nenninhalt 400 l im Design der Sole / Wasser - Wärmepumpe, Nutzinhalt 350 l, Tauscherfläche 4,2 m² Glattrohr (innenliegend),3 Stellfüße, Speicherbehälter aus Stahl (innen spezialemailliert) mit Schutzanode, max. Betriebsdruck 10 bar, Heizwasseranschlüsse 1¼" a, Trinkwasseranschlüsse 1" a, Zirkulation ¾" i, PU-Dämmung mit geringen Bereitschaftsverlusten (ca. 2,7 kW/24h, Temperaturfühler zum Anschluss an den Wärmepumpenmanager integriert, Gehäusefarbe weiß, Designblende braunrot. Nennüberdruck 10bar, Wasseranschluss 1 Zoll, Zirkulationsanschluss 3/4 Zoll, Temperaturanzeige analog, Signalanode Magnesiumanode, Werkstoff des Behälters Stahl, Mit Wärmeaustauscher, mit Wärmedämmung, Gewicht 187kg. Inhalt 400 l im Design der Sole / Wasser - Wärmepumpe, Nutzinhalt 350 l, Tauscherfläche 4,2 m² Glattrohr (innenliegend), 3 Stellfüße, Speicherbehälter aus Stahl (innen spezialemailliert) mit Schutzanode, max. Betriebsdruck 10 bar, Heizwasseranschlüsse 1¼“ a, Trinkwasseranschlüsse 1“ a, Zirkulation ¾“ i, PU-Dämmung mit geringen Bereitschaftsverlusten (ca. 2,7 kW/24h; Temperaturfühler zum Anschluss an den Wärmepumpenmanager integriert, Gehäusefarbe weiß, Designblende braunrot.
Weitere Informationen:
Nenninhalt:
400 l
Ausführung:
sonstige
Bauart:
geschlossen
Schutzart (IP):
sonstige
Bereitschaftsstromverbrauch / 24 h:
2.1 kWh
Mit Wärmedämmung:
true
Nennüberdruck:
10 bar
Wasseranschluss:
1 Zoll
Mit Armatur:
false
Zirkulationsanschluss:
3/4 Zoll
Temperaturanzeige:
analog
Wärmeinhaltsanzeige:
ohne
Signalanode:
Magnesiumanode
Kunststoffrohrtauglich:
false
Höhe:
1660 mm
Breite:
650 mm
Tiefe:
680 mm
Mit Universalflansch:
true
Mit Wärmeaustauscher:
true
Gewicht:
187 kg
Werkstoff des Behälters:
Stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
€ 35,00*
€ 1.671,06*
Lager 721
€ 5,90*
€ 1.739,41*
€ 5,90*
€ 1.881,27*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.739,41*
€ 2.069,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG