Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

DIMPLEX PSP 140E Unterstellpuffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIMPLEX PSP 140E Unterstellpuffer
Artikel-Nr.:
     721HT-66400562
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     353970
EAN/GTIN:
     4015627353978
Suchbegriffe:
Pufferspeicher
Im Design der Luft / Wasser-Wärmepumpe für Innenaufstellung, um diesen platzsparend auf den Unterstellpuffer zu montieren, Inhalt 140 l, PU-Dämmung einsetzbar für Heizen und Kühlen, einschl. 2 Muffen 1½" für Tauchheizkörper (bis CTHK 636); Heizwasseranschlüsse 1"; Farbe weiß, Designblende braunrot. Nenninhalt 140 l, im Design der Luft / Wasser-Wärmepumpe für Innenaufstellung, um diese platzsparend auf den Unterstellpuffer zu montieren, PU-Dämmung mit geringen Stillstandsverlusten (einsetzbar für Heizen und Kühlen), einschl. 2 Muffen 1½“ für Tauchheizkörper (bis CTHK 636); Heizwasseranschlüsse 1“; Farbe weiß, Designblende braunrot.
Weitere Informationen:
Wasserinhalt:
140 l
Anschluss Heizung:
1 1/2 Zoll
Höhe:
750 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
800 mm

Sonderklassifizierung: NONE:NONE
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
€ 6,95*
ab € 576,63*
€ 580,58*
Frei Haus
ab € 605,86*
€ 629,09*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,58*
€ 690,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,63*
€ 686,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,95*
ab € 60,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG