Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

DIMPLEX PWS 332 Warmwasserspeicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel 66400433
Artikel 66400433
Artikel-Nr.:
     721HT-66400433
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     348620
EAN/GTIN:
     4015627348622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standspeicher
Warmwasserspeicher
Wasserspeicher
standspeicher 100 l
Kippmass ca. 2.000 mm Stellflächenoptimierter Standspeicher bestehend aus einem Pufferspeicher 100 l und einem 300 l Warmwasserspeicher. Beide Speicher sind hydraulisch entkoppelt; Pufferspeicher mit Muffe 1 ½" für Tauchheizkörper (bis CTHK 635), Anschluss Heizung 1 ¼ "; Warmwasserspeicher Nutzinhalt 277 l, Tauscherfläche 3,2 m² Glattrohr (innenliegend), spezialemailliert, Anschluss Heizung 1¼ ", Anschluss Warmwasser 1", Anschluss Zirkulation ¾", Temperaturfühler beiliegend, Einbaumöglichkeit für Flanschheizung; Farbe weißaluminium.
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm
Breite:
700 mm
Tiefe:
700 mm

Sonderklassifizierung: NONE:NONE
Weitere Suchbegriffe: glen dimplex warmwasserspeicher
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 721
€ 6,95*
€ 1.480,10*
Frei Haus
€ 1.621,85*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.480,10*
€ 1.761,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,95*
ab € 60,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG