Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

DIMPLEX WWSP 900 Warmwasserspeicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung kann abweichen
Abbildung kann abweichen
Artikel-Nr.:
     721HT-66400268
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     339220
EAN/GTIN:
     4015627339224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standspeicher
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Warmwasserspeicher
Warmwasserspeicher mit Temperaturfühler Speicherbehälter aus Stahl (innen spezialemailliert) mit Schutzanode, max. Betriebsdruck 10 bar, PU-Dämmung für geringe Bereitschaftsverluste (ca. 2,4 kWh/24h), Trinkwasseranschlüsse 1" AG, Zirkulation 3/4", Temperaturfühler zum Anschluss an den Wärmepumpenmanager integriert, Tauscherfläche aus Glattrohr (innenliegend), 3 Stellfüße, Farbe weiß. WWSP300: Nenninhalt 300l, Nutzinhalt 277l, Tauscherfläche 3,2 m2 WWSP 880: Nenninhalt 400 l, Nutzinhalt 350 l, Tauscherfläche 4,2 m2 WWSP 900: Nenninhalt 500 l, Nutzinhalt 430 l, Tauscherfläche 5,7 m² Nenninhalt 500 l, Nutzinhalt 430 l, Tauscherfläche 5,7 m² für eine Übertragungsleistung bis ca. 30 kW, Bereitschaftsverlust ca. 3,3 kWh / 24 h
Weitere Informationen:
Heizleistung, A2/W35, B0/W35, W10/W35:
30 kW
Höhe:
1920 mm

Sonderklassifizierung: NONE:NONE
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 721
€ 6,95*
€ 1.516,44*
Frei Haus
€ 1.661,27*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.516,44*
€ 1.804,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,95*
ab € 60,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG