Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MULTI - CONTACT PV-CZM-20100 Crimpzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel 66301001
Artikel 66301001
Artikel-Nr.:
     721HT-66301001
Hersteller:
     Multi-Contact
Herst.-Nr.:
     32.6020-20100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Crimp-Systemzange Crimpzange inkl. Locator PV-LOC-A und Einsatz geeignet zum verpressen von MC 4 Steckverbindern Crimpbereich: Einsatz 4 / 10mm2, AWG: 12
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 721
€ 6,95*
€ 383,14308*
€ 6,95*
€ 383,14308*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,14308*
€ 455,94027
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG