Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SC 4-4F Kabelstecker-Buchse 4qmm C4


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikel 66300954
Artikel 66300954
Artikel-Nr.:
     721HT-66300954
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     SC44104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelsteckverbinder
Kupplungsbuchse
kabelsteckverbinder
Photovoltaik-Steckverbinder PV-Steckverbinder C 4 Serie 4mm Kontakt Ø-Leiterquerschnitt: 4-6 mm2 Ø-Bereich Kabelverschraubung: 4,5-7,8 mm Bemessungsspannung: 1000V (IEC/CEI) Bemessungsstrom: 30A (4mm2, 6mm2; 12AWG) Schutzart, gesteckt: IP 67 Zulassungen: TÜV #R50157783, UL1704, NEC2008 Kabelstecker-Buchse 4qmm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 266,66*
1 Paket enthält 100 Stück (€ 2,6666* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG