Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

DIMPLEX SOLP 8 HUFA Solarpaket


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel 66200517
Artikel 66200517
Artikel-Nr.:
     721HT-66200517
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     361420
EAN/GTIN:
     4015627361423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Solarthermieanlage
Solarwärmeanlage
Warmwasser-Solaranlage
Solarpaket mit 8 Kollektoren zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung. 8 x Solarkollektor SOLC 220 1 x Solarstation SOLPU V 1 x Anschluss Ausdehnungsgefäß SOLVK 1 1 x Ausdehnungsgefäß SOLEV 35 1 x Solarregler SOLCU 1 3 x Wärmeträgerflüssigkeit SOLHT 20 1 x Grundset für die Kollektormontage 7 x Erweiterungsset für die Montage Die Solarpakete sind aufgrund der Montagesets nur zu verwenden,wenn die Kollektoren senkrecht und in einer Reihe montiert werden. Bei mehrreihiger bzw. waagerechter Montage müssen die Komponenten einzeln bestellt werden. mit Montageset für die Aufdachmontage (Freiaufstellung) Solarpakete mit 8 Kollektoren zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung. Bestehend aus 8 Kollektoren SOLC 220, 1 Grundset für die Freiaufstellung, 7 Erweiterungssets für die Freiaufstellung, Solarstation SOLPU V, Anschluss Ausdehnungsgefäß SOLVK 1, Ausdehnungsgefäß SOLEV 50, Solarregler SOLCU 1, 3 Wärmeträgerflüssigkeit SOLHT 20
Weitere Informationen:
Kollektorart:
Flachkollektor
Ausführung:
freie Aufstellung
Variabler Aufstellwinkel:
true
Nenndurchsatz:
7 l/h
Kollektoranschluss:
1 Zoll
Zul. Betriebsüberdruck:
10 bar
Höhe:
1178 mm
Tiefe:
95 mm
Gewicht:
288 kg
Freie Aufstellung schwenkbar:
false

Sonderklassifizierung: NONE:NONE
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 721
€ 6,95*
€ 5.025,45*
Frei Haus
€ 5.424,97*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.025,45*
€ 5.980,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,95*
ab € 60,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG