Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

DIMPLEX FSD 12C / HS 1210 Wärmespeicher 1,05 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel 66001194
Artikel 66001194
Artikel-Nr.:
     721HT-66001194
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     345450
EAN/GTIN:
     4015627345454
Suchbegriffe:
Flachspeicher
Speicherheizgeräte
Wärmespeicher
ThermoComfort duo-electronic im Flach-Design Serienmäßig mit Wandkonsole für Montage an tragfähigem MauerwerkDigitaler elektronischer Duo-Aufladeregler mit 2 Steuereingängen für den wahlweisen Anschluss an DC-Aufladesteuerungen (0,91-1,43 V) oder an AC-Aufladesteuerungen (Wechselspannung 230 V, % ED)AC-Steuersystem von 80 % ED auf 72/68 % ED oder auf 37/40 % ED umschaltbarHartschalen-Wärmedämmung aus Vermiculite und Microtherm®5 wählbare Abschalttemperaturen zur LadungsoptimierungPositives/negatives Störverhalten am Duo-Aufladeregler wählbarThermisches Freigabeschütz eingebautFür Direktansteuerung ohne Heizungsschütz einsetzbarStufenlose Wahl der Auflademenge von Hand bei Betrieb ohne AufladesteuerungLaufruhiges RadialgebläseBedienelemente in Bedienmulde der rechten SeitenwandHeizkörperbausätze optimiert für Lademodell und HeizwärmebedarfStahlblechgehäuse pulverbeschichtetGehäusefarbe verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016), Luftaustrittsgitter birkengrau Tiefe einschließlich Wandanschluss Speicherheizgerät mit steuerbarer Wärmeabgabe entsprechend den Gebrauchseigenschaften und den Sicherheitsbestimmungen nach DIN EN 60335-2-61 (VDE 0700 T 61): 2001-02E; mit elektronischem Duo-Aufladeregler für Anschluss an DC-Aufladesteuerung oder wahlweise für Anschluss an AC-Aufladesteuerung; stufenlose manuelle Wahl der Auflademenge von Hand bei Betrieb ohne Aufladesteuerung; Bedienelemente in Bedienmulde der rechten Seitenwand angeordnet; wählbare Abschalttemperaturen; Störverhalten einstellbar; ED-System von 80% ED auf 68/72% ED oder 37/40% ED durch Steckvorrichtung umstellbar; Hochtemperaturfühler mit Platinelement direkt am Speicherkern; Leistungsschaltung über Thermorelais; Direktansteuerung; Wechsel- / Drehstromanschluss direkt mit NYM-Leitung möglich; Zweikanal-Luftführung; einheitliches Steinformat für alle Gehäusegrößen; mineralwollfreie Hartschalenkernwärmedämmung; kein Inbetriebnahmezyklus erforderlich; Edelstahl-Rohrheizkörper als Heizkörperbausatz; Radialgebläse für ruhige und gleichmäßige Wärmeabgabe; Entladung über externen bzw. integrierten Raumtemperaturregler möglich; verstellbarer Sicherheitsbypass; Tagstromzusatzheizung im Luftkanal nachrüstbar; Gerätemantel Stahlblech pulverbeschichtet; Farbe verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016), Luftaustrittsgitter birkengrau; wandbündiger Geräteanschluß mit serienmäßigem Wandanschlussgitter; zwei serienmäßige Wandkonsolen; Wand-/ Bodenkonsole mit Bodenabstützung für Wand/Boden-Montage als Zukaufteil; VDE; Funkschutz; zugelassen nach den Prüfungsgrundsätzen des BAGUV (u. a. Sicherheit in Schulen und Kindergärten) für öffentliche Gebäude
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung:
Flachspeicher
Mit elektronischem Aufladeregler:
true
AC-Steuersystem wählbar:
true
Mit vormontiertem Heizkörper:
false
Störanzeige:
false
An DC-Steuersystem anschließbar:
true
Mit Thermorelais:
true
Flusensieb im Luftansaugbereich:
false
Anzahl der wählbaren Leistungsstufen:
1
Breite:
636 mm
Tiefe:
214 mm
Mit Zusatzheizung:
false
Mit statischer Entladung:
false
Mit Temperaturregler:
false

Sonderklassifizierung: NONE:NONE
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
€ 6,95*
ab € 607,05*
€ 609,70*
€ 5,95*
ab € 622,14*
€ 645,77*
Frei Haus
€ 718,23*
12 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 812,81*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,70*
€ 725,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,05*
€ 722,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,95*
ab € 60,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG