Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

DIMPLEX ESF 2424 K Wärmespeicher 2,40 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     721HT-66000950
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     IC260180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachspeicher
Speicherheizgeräte
Wärmespeicher
Speicherheizgerät mit steuerbarer Wärmeabgabe entsprechend den Gebrauchseigenschaften und Sicherheitsbestimmungen nach DIN EN 60335-2-61 (VDE 0700 T 61): 2001-02; für Anschluss an AC-Aufladesteuerung 80 % ED; Stufenlose manuelle Wahl der Auflademenge von Hand bei Betrieb ohne Aufladesteuerung; Bedienelemente in Bedienmulde der rechten Seitenwand angeordnet; Wechsel- / Drehstromanschluss direkt mit NYM-Leitung möglich; optimierte Mehrschichtluftführung und Warmluftverteilung durch profilierte Speichersteine; einheitliches Steinformat für alle Gehäusegrößen; mineralwollfreie Hartschalenkernwärmedämmung aus dem Naturstoff Vermiculite, kombiniert mit Microtherm(r); kein Inbetriebnahmezyklus erforderlich; Edelstahl-Rohrheizkörper als Heizkörperbausatz zur optimierten Geräteanpassung an Lademodell und Heizwärmebedarf; Radialgebläse für ruhige und gleichmäßige Wärmeabgabe; Entladung über externen bzw. integrierten Raumtemperaturregler möglich; Sicherheitsbypass; Tagstromzusatzheizung im Luftkanal nachrüstbar; Gerätemantel Stahlblech pulverbeschichtet; Farbe sepiaweiß (ähnlich RAL 9001); Luftaustrittsgitter graubraun; wandbündiger Geräteanschluss; Servicefreundliche Kernraumabdeckung als zweite Vorderfront; zwei serienmäßige Wandkonsolen; Wand-/ Bodenkonsole mit Bodenabstützung für Wand/Boden-Montage als Zukaufteil; VDE; Funkschutz; zugelassen nach den Prüfungsgrundsätzen des BAGUV (u. a. Sicherheit in Schulen und Kindergärten) für öffentliche Gebäude
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung:
Flachspeicher
Mit elektronischem Aufladeregler:
false
AC-Steuersystem wählbar:
false
Mit vormontiertem Heizkörper:
false
Störanzeige:
false
An DC-Steuersystem anschließbar:
false
Mit Thermorelais:
false
Flusensieb im Luftansaugbereich:
false
Anzahl der wählbaren Leistungsstufen:
1
Breite:
936 mm
Tiefe:
214 mm
Mit Zusatzheizung:
false
Mit statischer Entladung:
false
Mit Temperaturregler:
false
Anschlussspannung:
400 V
Nennspannung 1:
230 V

Sonderklassifizierung: NONE:NONE
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 721
€ 6,95*
€ 625,39*
Frei Haus
€ 730,51*
€ 5,95*
€ 793,68*
12 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 888,85*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,39*
€ 744,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,95*
ab € 60,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG