|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 721HT-65820420 Herst.-Nr.: 183918 EAN/GTIN: 4014890742076 |
| |
|
|  |  |
 | Offene Einloch Temperierbatterie mit Schwenkauslauf für Waschtisch und Spüle, passend zu allen offenen Untertisch-Kleinspeichern. Weitere Informationen:  |  | Geeignet für: | offenes System | Ausführung: | Zweigriffarmatur | Anwendung: | Waschtisch/Spüle | Montageart: | Einlochbatterie | Anschluss: | Kupferrohre | Ausladung: | 130 mm | Auslaufhöhe: | 165 mm | Oberfläche: | verchromt |
Sonderklassifizierung: NONE:NONE |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 721 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 58,52* | € 66,72* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 59,39* | € 68,83* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 60,76* | € 70,40* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 72,33* | € 80,68* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 721 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 721 |  | Versand: Lager 721 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 13,95* |  | ab € 60,00* | € 6,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|