Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

SIEMENS DO 05754 Warmwasserspeicher + Armatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIEMENS DO 05754 Warmwasserspeicher + Armatur
Artikel-Nr.:
     721HT-65800899
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4242003487396
Suchbegriffe:
Heißwasserboiler
Kleinspeicher
Standspeicher
Warmwasserspeicher
Tropfstopp, verhindert das Tropfen beim Aufheizen, spart Wasser und verringert Kalkablagerungen, Druckstopp, zeigt die Verkalkung an und erkennt den falschen Wasseranschluss ab 0,25 MPa (2,5 bar), verriegelt automatisch den Wasserzulauf im Gerät, hohe Mischwassermenge, stellt die maximale Warmwassermenge zur Verfügung, durch die außen liegende Kaltwasserzufuhr und den verwirbelungsfreien Zufluss im Innenbehälter, die Schichtung im Speicher bleibt erhalten, CLICKFIX plus®-Montagetechnik, einfacher Austausch von Altgeräten, kein Messen und keine Bohrschablone sind notwendig, das Einstellen am Eckventil ist nicht mehr erforderlich, zu langes Netzkabel in der Rückwand einfach rechts oder links verstauen, farblich gekennzeichnete Messing-Wasseranschlüsse, Berührungs-/Feuchtigkeitsschutz, Spritzwassergeschützt nach IP24D, BGV A3 Prüfung, von außen leicht zugänglicher Erdungskontakt für die Sicherheitsprüfung nach BGV A3, Sicherheit, Wieder-ein schaltbare Sicherheitstemperaturbegrenzung integriert, einfache Bedienung, Temperaturwahl stufenlos von ca. 35 °C bis 85 °C mit Raststellungen bei „*“, „I“ und „e“ und * Frostschutzstellung, Betriebsanzeigelampe, Kindersicherung / Verbrühschutz, verdeckt im Drehwähler integriert, Niedrigster Bereitschaftsenergieverbrauch von nur 0,18 kWh/d, Wärmeentkoppelter Warmwasserauslauf verhindert Energieverluste, neue hochwertige Lambdapor® Isolierung, geprüfte Sicherheit, Nachweis der Gerätesicherheit über unabhängiges VDE-Prüfinstitut, Farbe weiß Neu Tropfstopp, Druckstopp, BGV A3 Prüfung ClICKFIX-plus-Montagetechnik - nur bei 5 Liter Untertisch-Gerät Neu, BGV A3 Prüfung ClICKFIX-plus-Montagetechnik - bei 5 Liter Übertisch-Gerät 5 Liter Übertisch Geräte und 10 Liter Untertisch- und Übertischgeräte ohne Abbildung CLICKFIX-Montagetechnik spart Zeit u. GeldBehälterwerkstoff aus KunststoffHochwertige Kompaktwärmedämmungaus EPD Expanded polystyreneStufenlose Temperatureinstellung von 35 °C bis 85 °CMit Frostschutzstellung * und Energiesparstellung eTemperatureinstellung auf Stufe I oder Stufe e begrenzbarBetriebsanzeige-LampeStrom-Spar-BlendeMischwassermengenangabe auf derStrom-Spar-BlendeMischwassermenge 40 °C: 9.5 lGeringster Bereitschaftsenergieverbrauch von nur 0.18 kWh/dSichere Metallwasseranschlüsse aus Messing, farblich gekennzeichnetMit Befestigungsmaterial, MontagebügelWieder einschaltbare Sicherheits-TemperaturbegrenzungBerührungs-/Feuchtigkeitsschutz IP24DElektroanschluss: 220 - 240 VSteckerfertig, Anschlusswert: 2,2 kWGewicht mit Wasserfüllung: 7.5 kgGerätemaß (H x B x T): 39 x 25.8 x 23 cmZubehör: 1 x Einhebelwaschtisch-Armatur
Weitere Informationen:
Nenninhalt:
5 l

Sonderklassifizierung: NONE:NONE
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
€ 6,95*
ab € 104,79*
€ 112,81*
Frei Haus
ab € 112,18*
€ 124,82*
€ 5,95*
ab € 130,23*
€ 144,70*
€ 5,90*
ab € 132,53*
€ 147,23*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,81*
€ 134,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,70*
€ 130,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,36*
€ 126,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,37*
€ 125,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 104,79*
€ 124,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,95*
ab € 60,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG