Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AEG HT HUZ 5 basis A Warmwassersp.m.Arm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     721HT-65800873
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     229287
EAN/GTIN:
     4041056025445
Suchbegriffe:
Heißwasserboiler
Kleinspeicher
Standspeicher
Warmwasserspeicher
Kleinspeicher, 5 Liter Inhalt mit Mischarmatur. Korrosionsfester Innenbehälter aus Polypropylen. Außenmantel weißer Kunststoff, Wärmedämmung aus Polyurethan-Hartschaum. Temperaturwählregler stufenlos von ca. 35 °C bis 85 °C einstellbar. Energiesparstellung bei ?e? = 60 °C und ?E? = 40 °C. Begrenzung und Blockierung des Wählbereichs. Rücksetzbarer Sicherheitstemperaturbegrenzer = STB, Übertemperaturschutz und Signallampe. Separater Wandbügel. Anschlussleitung ca. 0,5 m mit Schuko-Winkelstecker. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, Funkschutzzeichen / EMV. Kleinspeicher, 5 Liter Inhalt mit Mischarmatur. Korrosionsfester Innenbehälter aus Polypropylen. Außenmantel weißer Kunststoff, Wärmedämmung aus Polyurethan-Hartschaum. Temperaturwählregler stufenlos von ca. 35 °C bis 85 °C einstellbar. Energiesparstellung bei ?e? = 60 °C und ?E? = 40 °C. Begrenzung und Blockierung des Wählbereichs. Rücksetzbarer Sicherheitstemperaturbegrenzer = STB, Übertemperaturschutz und Signallampe. Separater Wandbügel. Anschlussleitung ca. 0,5 m mit Schuko-Winkelstecker. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, Funkschutzzeichen / EMV.
Weitere Informationen:
Nenninhalt:
5 l
Heizflanschausführung:
Einkreis
Ausführung:
Kleinspeicher
Temperaturbegrenzung:
true
Bauart:
offen
Schutzart (IP):
IP24
Bereitschaftsstromverbrauch / 24 h:
0.24 kWh
Mit Wärmedämmung:
true
Nennüberdruck:
0 bar
Wasseranschluss:
3/4 Zoll
Zirkulationsanschluss:
ohne
Bedienung:
manuell
Temperaturanzeige:
ohne
Wärmeinhaltsanzeige:
ohne
Signalanode:
ohne
Kunststoffrohrtauglich:
false
Boilerbetrieb:
false
Bauart Heizkörper:
Rohrheizkörper
Höhe:
415 mm
Breite:
252 mm
Tiefe:
233 mm
Mit Display:
false
Mit Universalflansch:
false
Mit Wärmeaustauscher:
false
Gewicht:
3.1 kg
Anschlussleistung von/bis:
2 kW
Nennspannung 1:
230 V
Werkstoff des Behälters:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 95,21*
€ 99,35*
€ 4,00*
ab € 95,32*
€ 99,45*
Lager 721
€ 7,60*
ab € 99,19*
€ 103,11*
18 Tage
k.A.
€ 7,95*
ab € 101,91*
€ 105,86*
Frei Haus
ab € 146,44*
€ 154,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,11*
€ 122,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,55*
€ 119,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,32*
€ 118,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,19*
€ 118,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG