|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 721HT-65800865 Herst.-Nr.: 229297 EAN/GTIN: 4041056025513 |
| |
|
|  |  |
 | Elektronischer Durchlauferhitzer zum Anschluss in der Küche gemeinsam mit dem Elektroherd an eine Herdanschlussdose mit AS Herd, guter Temperaturkomfort, Temperaturwahl von ca. 30° C bis 60° C, weitgehend konstante Auslauftemperaturen bei Druckschwankungen und Zulauftemperaturschwankungen, stufenlose Temperatureinstellung mit entsprechenden Anwendungssymbolen, schnelle Steuerelektronik für hohe Temperaturkonstanz, elektronische Luftblasenerkennung, Sonderzubehör: Anschluss-Set für Herd Durchlauferhitzer, elektronisch geregelt, zum Anschluss in der Küche gemeinsam mit dem Elektroherd an eine Herdanschlussdose mit gutem Temperaturkomfort. Temperaturwahl (von ca. 30 °C bis 60 °C). Heizblock aus glasfaserverstärktem Polyamid. 4 Heizwendeln direkt im Wasser liegend. Messturbine zur präzisen Durchflussmengenerfassung, elektronische Lufterkennung. Weitgehende konstante Auslauftemperaturen bei Druck- und Zulauftemperatur-schwankungen. Stufenlose Temperatureinstellung mit Anwendungssymbolen. Anschlussmöglichkeiten für Fern- und Direktzap-fung. Für den Anschluss an VPE Kunststoffrohre mit DVGW-Prüfzeichen. Einfache Montage durch separates Montageblech und Drehverschluss, mit Montageschablone, Haubendemontage von vorne, ohne Schrauben, Elektroanschluss von oben oder unten. Stromversorgung mit Festanschluss. Übertischmontage, Untertischmontage mit Zubehör UT 104 möglich. Anschluss an alle handelsüblichen geschlossenen Armaturen. Weiteres Zubehör: Anschluss-Set für Herd. Weitere Informationen:  |  | Mit Display: | false | Leistungssteuerung: | elektronisch | Wasseranschlussart: | Schraubanschluss | Kunststoffrohrtauglich: | true | Solarfähig: | false | Geeignet für EIB/KNX: | false |
Sonderklassifizierung: NONE:NONE |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 721 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 277,29* | € 282,24* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 285,35* | € 306,81* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 296,22* | € 317,81* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 333,61* | € 350,63* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 356,96* | € 374,00* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 721 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 721 |  | Versand: Lager 721 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 13,95* |  | ab € 60,00* | € 6,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|