Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

AEG HT DDLE Basis 11 Durchlauferhitzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel 65800861
Artikel 65800861
Artikel-Nr.:
     721HT-65800861
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     229296
EAN/GTIN:
     4041056025506
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
Warmwasseraufbereiter
Warmwasserbereiter
durchlauferhitzer elektronisch
Elektronischer Durchlauferhitzer für die Küche Elektronischer Durchlauferhitzer zum Anschluss in der Küche gemeinsam mit dem Elektroherd an eine Herdanschlussdose mit AS Herd, guter Temperaturkomfort, Temperaturwahl von ca. 30° C bis 60° C, weitgehend konstante Auslauftemperaturen bei Druckschwankungen und Zulauftemperaturschwankungen, stufenlose Temperatureinstellung mit entsprechenden Anwendungssymbolen, schnelle Steuerelektronik für hohe Temperaturkonstanz, elektronische Luftblasenerkennung, Sonderzubehör: Anschluss-Set für Herd Durchlauferhitzer, elektronisch geregelt, zum Anschluss in der Küche gemeinsam mit dem Elektroherd an eine Herdanschlussdose mit gutem Temperaturkomfort. Temperaturwahl (von ca. 30 °C bis 60 °C). Heizblock aus glasfaserverstärktem Polyamid. 4 Heizwendeln direkt im Wasser liegend. Messturbine zur präzisen Durchflussmengenerfassung, elektronische Lufterkennung. Weitgehende konstante Auslauftemperaturen bei Druck- und Zulauftemperatur-schwankungen. Stufenlose Temperatureinstellung mit Anwendungssymbolen. Anschlussmöglichkeiten für Fern- und Direktzap-fung. Für den Anschluss an VPE Kunststoffrohre mit DVGW-Prüfzeichen. Einfache Montage durch separates Montageblech und Drehverschluss, mit Montageschablone, Haubendemontage von vorne, ohne Schrauben, Elektroanschluss von oben oder unten. Stromversorgung mit Festanschluss. Übertischmontage, Untertischmontage mit Zubehör UT 104 möglich. Anschluss an alle handelsüblichen geschlossenen Armaturen. Weiteres Zubehör: Anschluss-Set für Herd.
Weitere Informationen:
Mit Display:
false
Leistungssteuerung:
elektronisch
Wasseranschlussart:
Schraubanschluss
Kunststoffrohrtauglich:
true
Solarfähig:
false
Geeignet für EIB/KNX:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
€ 6,95*
ab € 288,77*
€ 292,40*
Frei Haus
ab € 300,84*
€ 304,04*
€ 6,50*
ab € 299,96*
€ 317,02*
€ 5,95*
ab € 302,77*
€ 319,85*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,40*
€ 347,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,94*
€ 345,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,77*
€ 343,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG