|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 721HT-65800803 Herst.-Nr.: 222390 EAN/GTIN: 4041056022741 |
| |
|
|  |  |
 | elektronischer Durchlauferhitzer, konstante Auslauftemperaturen bei Druckschwankungen und Zulauftemperaturschwankungen, stufenlose Temperatureinstellung, schnelle Steuerelektronik für hohe Temperaturkonstanz, elektronische Luftblasenerkennung, umschaltbare Leistung 18/21/24 kW Durchlauferhitzer, elektronisch geregelt, zur Versorgung von Waschtisch, Küchenspüle, Dusche, Badewanne. Elektronik mit guter Temperaturkonstanz. Temperaturwahl (von ca. 30 °C bis 60 °C). Heizblock aus glasfaserverstärktem Polyamid. 4 Heizwendeln direkt im Wasser liegend. Messturbine zur präzisen Durchflussmengenerfassung, elektronische Lufterkennung. Anschlussmöglichkeiten für Fern- und Direktzapfung. Für den Anschluss an VPE Kunststoffrohre mit DVGW-Prüfzeichen. Einfache Montage durch separates Montageblech und Drehverschluss, mit Montageschablone, Haubendemontage von vorne, ohne Schrauben, Elektroanschluss von oben oder unten. Stromversorgung mit Festanschluss. Übertischmontage, Untertischmontage mit Zubehör UT 104 möglich. Anschluss an alle handelsüblichen geschlossenen Armaturen. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, Funkschutzzeichen / EMV. Weitere Informationen:  |  | Mit Display: | false | Leistungssteuerung: | elektronisch | Wasseranschlussart: | Schraubanschluss | Kunststoffrohrtauglich: | true | Solarfähig: | true | Geeignet für EIB/KNX: | false |
Sonderklassifizierung: NONE:NONE |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 721 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 266,55* | € 272,05* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 282,41* | € 303,82* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 296,22* | € 317,81* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 297,29* | € 318,90* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 333,61* | € 350,63* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 721 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 721 |  | Versand: Lager 721 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 13,95* |  | ab € 60,00* | € 6,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|