Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ZANKER WO 10 U-TS Warmwasserspeicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel 65800759
Artikel 65800759
Artikel-Nr.:
     721HT-65800759
Hersteller:
     Zanker
Herst.-Nr.:
     229487
EAN/GTIN:
     4041056025834
Suchbegriffe:
Standspeicher
Warmwasserspeicher
Wasserspeicher
warmwasserspeicher aeg
Für Untertischmontage (U) oder Übertischmontage. Öko-Wärmedämmung, stufenlose Temperaturwahl von 35-85 °C. Mit Thermo Stop-Technologie bis zu 0,4 kW/24 h Energieeinsparung (WO 10 U TS). Zur Warmwasserversorgung einer Zapfstelle. Schutzart IP 24. Komplett mit Montagesatz, Anschlusskabel und Eurostecker. Kleinspeicher, 10 Liter Inhalt. Mit ThermoStop-Technologie. Offener Innenbehälter aus Polypropylen. Außenmantel weißer Kunststoff. Wärmedämmung aus Polyurethan-Hartschaum. Temperaturwahlregler stufenlos von ca. 35 °C bis 85 °C einstellbar. Temperaturwahlbegrenzung auf 38°C, 45 °C / 55 °C / 65 °C Übertemperaturschutz und Signallampe. Separater Wandbügel. Anschlussleitung mit Schuko-Winkelstecker. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, Funkschutzzeichen / EMV.
Weitere Informationen:
Nenninhalt:
10 l

Sonderklassifizierung: NONE:NONE
Weitere Suchbegriffe: warmwasserspeicher 10 l
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
€ 6,95*
ab € 141,71*
€ 153,34*
Frei Haus
ab € 164,10*
€ 181,62*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,34*
€ 182,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,31*
€ 177,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,01*
€ 171,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,63*
€ 169,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 141,71*
€ 168,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,95*
ab € 60,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG