|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 721HT-65800756 Herst.-Nr.: 222170 EAN/GTIN: 4041056023182 |
| |
|
|  |  |
 | Für Untertischmontage. Öko-Wärmedämmung, stufenlose Temperaturwahl von 35-85 °C. Niedriger Bereitschaftsstromverbrauch, (mit Thermo Stop-Technologie bis zu 0,4 kW/24 h Energieeinsparung (WO 5 U-TS und WO 5 U-No Drop TS)). (WO 5U-No Drop TS). wiedereinschaltbare Temperatursicherung, Schutzart IP 24 D. Temperaturwahlbegrenzung am Drehknopf auf 45 °C/55 °C/65 °C. Komplett mit Montagesatz, Anschlusskabel und Eurostecker. Kleinspeicher, Inhalt 5 Liter, für Untertischmontage, der beim Aufheizen nicht mehr tropft. Mit ThermoStop-Technologie. Modernes, attraktives Design. Stufenlose Temperaturwahl von ca. 35 °C bis 85 °C. Temperaturwahlbegrenzung am Drehknopf auf 45 °C / 55 °C / 65 °C möglich. Hervorragende Wärmedämmung, Bereitschaftsstromverbrauch nur 0,20 kWh/24h. Wasseranschlüsse aus Metall. Durch Ziehen des Netzsteckers rücksetzbarer Sicherheitstemperaturbegrenzer. Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker, ca. 0,6 m. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, Funkschutzzeichen / EMV. Weitere Informationen:  |  | Nenninhalt: | 5 l |
Sonderklassifizierung: NONE:NONE |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 721 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 75,79* | € 85,12* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 101,01* | € 112,57* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 721 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 721 |  | Versand: Lager 721 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 13,95* |  | ab € 60,00* | € 6,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|