Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ZANKER MDG 35 Durchlauferhitzer 3,5kW EEK:A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel 65800747
Artikel 65800747
Artikel-Nr.:
     721HT-65800747
Hersteller:
     EHT Haustechnik ZANKER
Herst.-Nr.:
     222123
EAN/GTIN:
     4041056022482
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
durchlauferhitzer ip 25
durchlauferhitzer zanker
durchlauferhitzer 3,5 kw
Kleindurchlauferhitzer Klein-Durchlauferhitzer für geschlossene Betriebsweise. Für Untertischmontage. Verkalkungsunempfindliches Blankdraht-Heizsystem für schnelle Aufheizung. Mit Strahlregler zur Anpassung vorhandener Druckarmaturen. Komplett mit Anschlusszubehör Druckschlauch und T-Stück. Mit Festanschluss. Für geschlossene Armaturen (druckfestes Gerät), Schutzart IP 25 Klein-Durchlauferhitzer für geschlossene Betriebsweise. Für Untertischmontage. Verkalkungsunempfindliches Blankdraht-Heizsystem für schnelle Aufheizung. Mit Strahlregler zur Anpassung vorhandener Druckarmaturen. Komplett mit Anschlusszubehör Druckschlauch und T-Stück. Mit Festanschluss. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, Funkschutzzeichen / EMV, DIN AGI.
Weitere Informationen:
Art der Regelung:
hydraulisch
Schutzart (IP):
IP25
Mit Display:
false
Leistungssteuerung:
ohne
Wasseranschlussart:
Schraubanschluss
Kunststoffrohrtauglich:
false
Solarfähig:
false
Geeignet für EIB/KNX:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,60*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,76*
€ 159,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,73*
€ 156,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,51*
€ 154,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,60*
€ 149,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.