|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 721HT-65800505 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4242003325377 |
| |
|
|  |  |
 | Innenbehälter aus Kunststoff, FCKW-freie Wärmedämmung aus speziellem Polystyrol-Hartschaum in Halbschalentechnik, Geringster Bereitschaftsenergieverbrauch, Kunststoffgehäuse, stufenlose Temperatureinstellung von ca. 35 °C bis 85 °C, Temperaturbegrenzung Stufe I und e, Betriebsanzeige-Lampe, Wieder einschaltbare Sicherheitstemperaturbegrenzung, G 3/8 Messing-Wasseranschlüsse, farbig gekennzeichnet, Anschlusskabel mit Eurostecker, 0,7 m lang, Installation nur in Verbindung mit einer offenen, drucklosen Armatur, Stromsparblende Behälterwerkstoff aus KunststoffHochwertige Kompaktwärmedämmungaus PolystyrolStufenlose Temperatureinstellung von 35 °C bis 85 °CMit Frostschutzstellung * und Energiesparstellung eTemperatureinstellung auf Stufe I oder Stufe e begrenzbarBetriebsanzeige-LampeStrom-Spar-BlendeMischwassermengenangabe auf derStrom-Spar-BlendeMischwassermenge 40 °C: 19 lGeringster Bereitschaftsenergieverbrauch von nur 0.3 kWh/dSichere Metallwasseranschlüsse aus Messing, farblich gekennzeichnetMit Befestigungsmaterial, MontagebügelWieder einschaltbare Sicherheits-TemperaturbegrenzungBerührungs-/Feuchtigkeitsschutz IP24DElektroanschluss: 220 - 240 VSteckerfertig, Anschlusswert: 2,2 kWGewicht mit Wasserfüllung: 13.7 kgGerätemaß (H x B x T): 46 x 29.5 x 28.5 cmSonderzubehör: BZ13051, BZ13061 Weitere Informationen:  |  | Nenninhalt: | 10 l |
Sonderklassifizierung: NONE:NONE |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 721 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 131,70* | € 140,53* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 137,76* | € 152,99* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 181,69* | € 199,74* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 721 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 721 |  | Versand: Lager 721 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 13,95* |  | ab € 60,00* | € 6,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|